Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN HCFLU204-12 Flenselager 2-bolts kule 3/4 boring | AH7JTM 36UX41

TRITAN HCFLU204-12 Flenslager 2-bolt kule 3/4 boring

På lager
Vare: AH7JTM Modell: HCFLU204-12Kryssreferanse: 36UX41
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2-bolts flenselager
Boltstørrelse3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
Dynamisk lastekapasitet2877 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeEksentrisk låsekrage
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center90mm
Total høyde43.7mm
Total lengde113mm
Samlet bredde60mm
Statisk lastekapasitet1494 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
Skipets høyde (cm)2.55
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)6
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBoltstørrelseBore Dia.Statisk lastekapasitetDynamisk lastekapasitetLåsingstypeMontering Hole Center til CenterTotal høydePris
TRITAN HCFLU205-16 Flenselager 2-bolts kule 1 boring | AH7JTN 36UX42 HCFLU205-1668mm3 / 8 "1"1764 lb.3147 lb.Eksentrisk låsekrage99mm44.4mm382NOK
TRITAN HCFLU206-19 Flenselager 2-bolts kule 1-3 / 16 Boring | AH7JTP 36UX43 HCFLU206-1980mm3 / 8 "1.187 "2540 lb.4386 lb.Eksentrisk låsekrage117mm48.4mm516NOK
TRITAN HCFLU206-20 Flenselager 2-bolts kule 1-1 / 4 boring | AH7JTQ 36UX44 HCFLU206-2080mm3 / 8 "1.25 "2540 lb.4386 lb.Eksentrisk låsekrage117mm48.4mm511NOK
TRITAN HCFLU207-20 Flenselager 2-bolts kule 1-1 / 4 boring | AH7JTR 36UX45 HCFLU207-2090mm1 / 2 "1.25 "3439 lb.5777 lb.Eksentrisk låsekrage130mm51.1mm686NOK
TRITAN HCFLU207-23 Flenselager 2-bolts kule 1-7 / 16 Boring | AH7JTT 36UX46 HCFLU207-2390mm1 / 2 "1.437 "3439 lb.5777 lb.Eksentrisk låsekrage130mm51.1mm673NOK
TRITAN HCFLU208-24 Flenselager 2-bolts kule 1-1 / 2 boring | AH7JTU 36UX47 HCFLU208-24100mm1 / 2 "1.5 "4069 lb.6631 lb.Eksentrisk låsekrage144mm56.3mm836NOK
TRITAN HCFLU209-28 Flenselager 2-bolts kule 1-3 / 4 boring | AH7JTV 36UX48 HCFLU209-28108mm5 / 8 "1.75 "4631 lb.7103 lb.Eksentrisk låsekrage148mm56.3mm951NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN HCFLU204-12 Flenslager 2-bolt kule 3/4 boring
358NOK / enhet