GODKJENT LEVERANDØR 1UWY8 Tube Uhmw 1 3/8 Idx2 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QTG

APPROVED VENDOR 1UWY8 Tube Uhmw 1 3/8 Idx2 tommers ytre diameter 6 fot

Vare: AB3QTG Modell: 1UWY8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 905 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.1.375 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Lengde6"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.2"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.160 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.312 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWR8 Tube Uhmw 1 3/8 Idx2 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QQL 1UWR83ft.1 979 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWY8 Tube Uhmw 1 3/8 Idx2 tommers ytre diameter 6 fot
2 905 NOK / enhet