Kjøletårnmotorer

filtre

WEG -

Tefc trefase fotfeste, kjøletårnmotorer

StilModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A03018ET3HCT286T-W22--------40 858NOK
A05018ET3ECT326TF1-W2--------64 107NOK
A00218ET3PCT145T-W22--------8 219NOK
A01518ET3HCT254T-W22--------23 194NOK
A00718ET3HCT213T-W22--------14 133NOK
A00318ET3HCT182TF1-W2--------8 536NOK
A00318ET3PCT182T-W22--------8 536NOK
B10012ET3PCT444T-W22--------187 939NOK
A04018ET3HCT324TF1-W2--------52 521NOK
A00712ET3HCT254T-W22--------26 593NOK
A00118ET3PCT143T-W22--------7 072NOK
C00112ET3PCT145TF1-W2--------7 957NOK
A00518ET3HCT184T-W22--------9 771NOK
A01018ET3HCT215T-W22--------16 122NOK
D00512ET3HCT215T-W22--------16 581NOK
A06018ET3HCT364TF1-W2--------92 876NOK
E01012ET3HCT256T-W22--------30 069NOK
B04012ET3PCT364T-W22--------91 554NOK
A05018ET3HCT326TF1-W2--------64 107NOK
F00152ET3PCT182T-W22--------9 870NOK
A03018ET3HCT286TF1-W2--------40 858NOK
B10018ET3PCT405T-W22--------143 102NOK
G00112ET3PCT145T-W22--------7 957NOK
A00518ET3HCT184TF1-W2--------9 771NOK
F00312ET3PCT213T-W22--------14 526NOK
WEG -

Teao trefase fotfeste, kjøletårnmotorer

BALDOR MOTOR -

Trefase kjøler/kjøletårnmotorer, to hastigheter, TEFC

StilModellProduksjonampsFrameFaseRevisjonRPMtypenSpenningPris (eks. mva)
ACTM1765T---3 tlf---460 V269 168NOK
ACTM1760T10 / 2.5 HP12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460100 209NOK
ACTM1761T15 / 3.75 HP18.1/7.8254T3A1760/8850940M460127 071NOK
ACTM1762T20 / 5 HP24.4/9.30256T3-1770/885-460 / 460153 528NOK
ACTM1763T25 / 6.25 HP31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460178 611NOK
ACTM1764T30 / 7.5 HP36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460205 033NOK
ACTM1766T50 / 12.5 HP63/28326T3D1760/8701272M460-
RFQ
BCTM1767T60 / 15 HP-364T3F-A36052M460 / 460-
RFQ
BALDOR MOTOR -

Trefase TEAO kjøler/kjøletårnmotorer

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenSpenningPris (eks. mva)
AECTM4314T-136/68-D1780-A36062M230 / 460-
RFQ
BECTM2276T7021.4/10.794.2 LB-FTE118039 grader C0950M230/46046 360NOK
BECTM2332T7128.8/14.4146 LB-FTF118054 grader C0954M230/46092 846NOK
CCTM3768T7216.3-15/7.5-C1155-0736M208-230/46048 140NOK
CCTM2276T7224-21.8/10.9154 LB-FTF116065 grader0756M208-230/46058 744NOK
BECTM3768T7214.6/7.377.4 LB-FTD116061 grader0748M230/46057 088NOK
CCTM2332T7328.8/14.4139 LB-FTM117567 grader0946M230/46065 385NOK
BECTM4100T7540/20198 LB-FTD118058 grader C1042M230/460123 795NOK
CCTM3770T7622.3-20.6/10.373.7 LB-FTC176578 grader C0729M208-230/46042 292NOK
CCTM3665T7714.9-13.8/6.9-C1750-0633M208-230/46031 759NOK
BECTM4102T7754/27276 LB-FTC118079 grader C1054M230/46093 366NOK
BECTM3665T7914-13.2/6.648.3 LB-FTD175064 grader0641M208-230/46035 933NOK
BECTM4104T8076/38330 LB-FTE176076 grader C1056M230/460139 137NOK
CCTM3774T8027.5-26/13119.4 LB-FTD176090 grader C0733M208-230/46053 970NOK
BECTM3770T8119.8-19/9.569.8 LB-FTE177052 grader C0735M208-230/46047 946NOK
BECTM4110T8296/48386 LB-FTC177564 grader1254M230/460181 958NOK
BECTM3774T8326.5-24.4/12.2-C1760-0748M208-230/46064 328NOK
CCTM2333T8340-37/18.5167.1 LB-FTK176083 grader0756M208-230/46071 708NOK
CCTM2334T8350/25204 LB-FTG1760110 grader C0760M230/46079 934NOK
BECTM2333T8336.2/18.1152 LB-FTB176571 grader C0944M230/46085 395NOK
CCTM4104T8472/36270 LB-FTK176084 grader C0964M230/460116 308NOK
BECTM2334T8448/24213 LB-FTQ176574 grader0952M230/46095 259NOK
CCTM4103T8458/29240 LB-FTJ176089 grader0956M230/46055 278NOK
BECTM4103T8460/30235 LB-FTT177063 grader1046M230/460117 242NOK
CCTM4110T8594/47337 LB-FTL177577 grader C1248M230/46088 253NOK
WEG -

AC kjøletårnmotorer

StilModellPris (eks. mva)
A01012ET3HCT256TF1-W230 069NOK
B00312ET3PCT213TF1-W214 526NOK
A00712ET3HCT254TF1-W226 593NOK
C00712ET3PCT254TF1-W226 593NOK
A01012ET3PCT256TF1-W230 069NOK
D00312ET3ECT213TF1-W214 526NOK
D00312ET3HCT213TF1-W214 526NOK
B00512ET3HCT215TF1-W216 581NOK
B00512ET3PCT215TF1-W216 581NOK
D00712ET3ECT254TF1-W226 593NOK
WEG -

Tefc Dual Speed ​​kjøletårnmotorer, trefase

MARATHON MOTORS -

Blue Chip kraftige/kjøletårnmotorer, to hastigheter, stiv base, trefase

StilModellSkaft Dia.FrameForsterker med full belastningAksel lengdeHPLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetPris (eks. mva)
A215TTFS72901.375 "215T9/3.13 9 / 16 "7-1/2, 1-29/3216.187 "1765/87589.544 512NOK
B284TTFNA72401.875 "284T24/8.54 13 / 16 "20, 521.375 "1775/88091.761 978NOK
C286TTFNA72601.875 "286T31/114 13 / 16 "25, 6-1 / 422.875 "1775/88091.769 534NOK
D326TTFS92102.125 "326T46/14.65.5 "40, 1024.875 "1782/88891109 870NOK
E324TTFS72902.125 "324T35/11.25.5 "30, 7-1 / 223.375 "1785/8889192 942NOK
F364TTFS92342.375 "364T61/246.125 "50, 1325.375 "1775/89092.4172 843NOK
G365TTFS92302.375 "365T74.5/256.125 "60, 1526.375 "1780/88592.4236 378NOK
MARATHON MOTORS -

Kjøletårnmotor 3-fase Tefc 25 Hk 230/460v

ModellSakPris (eks. mva)
284TTFNA16832AF6MZU59 688 NOK
MARATHON MOTORS -

Kjøletårnmotor, 7-1/2 HK, 3-faset, 1765 navneskilt RPM, 230/460 spenning

ModellSakPris (eks. mva)
213TTFND6550CD2TXW23 760 NOK

Kjøletårnmotorer

Kjøletårnmotorer brukes ofte i HVAC, kraftproduksjon, kjemisk industri, olje og gass for luftkjølt kondensering, luftkjølt varmeutveksling og vått og tørt kjøletårn. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kjøletårnmotorer fra Marathon Motors, WEG og Baldor i forskjellige dreiemoment- og strømverdier. Disse motorene er tilgjengelige i helt lukkede luftover- og helt lukkede viftekjølte kapslinger for montering i henholdsvis i og utenfor luftstrømmen, og er svært egnet for varme og fuktige miljøer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?