A Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: 3-veis , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: Belagt stål , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 400 psi CWP , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -200 grader til 350 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
Messingskuleventiler, 3 -veis avledning
Parker 533-seriens kuleventiler i messing er designet for strømningsavledning og væskeoverføringsapplikasjoner på pumper, kjemisk prosessering, anleggsutstyr og spesialisert industrimaskineri. Disse enhetene har smidd messingkonstruksjon for motstand mot tøffe temperaturforhold, og gir holdbarhet og forlenget levetid. De har optimal flytdesign for økt effektivitet og svært inerte PTFE-tetninger og seter for maksimal korrosjonsmotstand. Deres kvart-omdreiningsmekanisme leder strømmen fra midtporten til enten høyre eller venstre port. Disse kuleventilene er panelmontert for en sikker tilkobling og er tilgjengelige i rørstørrelser fra 1/4 til 1 tommer.