Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER XV533P-16 Kuleventil 1 Tommer 3-veis messing | AF6ZDG 20RH44

PARKER XV533P-16 Kuleventil 1 Tommer 3-veis messing

På lager
Vare: AF6ZDG Modell: XV533P-16Kryssref: 20RH44
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
2 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeBelagt stål
Håndtakstypespaken
Maks. Press400 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-200 grader til 350 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)8.15
Skipets lengde (cm)14.07
Skipets bredde (cm)5.87
HS kode8481801085

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
PARKER XV533P-4 Kuleventil 1/4 tommers 3-veis messing | AF6ZDC 20RH40 XV533P-41 / 4 "1 030 NOK
PARKER XV533P-6 kuleventil 3/8 tommer 3-veis messing | AF6ZDD 20RH41 XV533P-63 / 8 "1 109 NOK
PARKER XV533P-8 Kuleventil 1/2 tomme 3-veis messing | AF6ZDE 20RH42 XV533P-81 / 2 "1 155 NOK
PARKER XV533P-12 Kuleventil 3/4 tommer 3-veis messing | AF6ZDF 20RH43 XV533P-123 / 4 "1 668 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER XV533P-16 Kuleventil 1 Tommer 3-veis messing
2 597 NOK / enhet