MORSE DRUM Trommelvugger


Morse-trommelvugger er egnet for flytting og dispensering av innhold fra stål-, fiber- og plastfat i olje- og gass- og mat- og drikkeanlegg. De kalles også trommelvogner, vippetrommelstativ eller trommelvogner.

filtre
Fullfør: Perleblast , Karakter: Grade 304 , Antall hjul: 4 , Tilt operasjonstype: Håndbok , Tilt stil: Håndbok , Type: Tipping Spak , Hjuldiameter: 3" , Hjulmateriale: polyolefin
StilModellKapasitetDispenseringshøydeTrommelstørrelseMaterialePris (eks. mva)
A
36
500 lbs.15 1 / 2 "55 gal.-3 234 NOK
B
36-SS
500 lbs.15 1 / 2 "55 gal.Rustfritt stål8 876 NOK
C
46
500 lbs.13 3 / 4 "55 gal.Stål1 656 NOK
D
40
700 lbs.18 1 / 2 "55 gal.Stryke3 020 NOK
D
40-30
700 lbs.18 1 / 2 "30 gal.Stryke3 033 NOK

Trommelvugger

Morse trommelvugger er egnet for flytting og dispensering av innhold fra stål-, fiber- og plastfat i olje og gass, samt mat- og drikkeanlegg. De har en helsveiset ramme for håndtering av tung last, 4 hjul for portabilitet og stabilitet, og uttrekkbare tippespaker for rask trommeldispensering til beholdere og små spann. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelvuggene, tilgjengelig i kapasiteter på 500 og 700 pund på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Morsetrommevugger kommer med en helsveiset ramme for styrke til å tåle tyngre belastninger.
  • Disse oljetrommelvuggene har en veltemekanisme som gir mindre anstrengende trommelløfting.
  • Disse trommelvuggene støtter komfortabelt poly-, fiber- og plastfat og har pulverbelegg for utvidet apparatets holdbarhet.
  • De fleste av disse modellene er utstyrt med 4 MORTUF polyolefin 3-tommers (7.6 cm) hjul for enkel manøvrerbarhet.
  • Utvalgte modeller av disse trommelvuggene kommer med en innebygd uttrekkbar tippespak for effektiv håndtering.

Kompatible tilbehør

  • Morse 31 Tippespak: Disse tippespakene brukes spesifikt med modell 40 eller modell 40-30 trommelvogner. De hjelper til med å velte en tung stående trommel på trommelholderen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan polerer og rengjør vi trommelutstyret?

Den enkle måten å rengjøre trommelutstyret på er å tørke bort støv og skitt med en fuktig mikrofiberklut. En tørr, ren klut kan brukes til å tørke av gjenværende vannavleiring.

Hvordan kan vi fjerne olje fra fat?

Et alkalisk løsningsmiddel, for eksempel natriumhydroksid, kan brukes til å rense petroleumsprodukter. Operatøren kan bruke en blanding av natriumhydroksid og vann for å rense tønnen fra innsiden.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?