DAYTON Pneumatiske kulevibratorer


filtre
Kulemateriale: Herdet stål , Plikt: Kontinuerlig , Husmateriale: Aluminum , Maks. Press: 90 psi , Maks. Temp.: 360 Grader F , Montering: Enhver posisjon , Monteringsplate: Nei , Vibratortype: Ball
StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
1DYP1
3.125 "5"2.375 "2 238 NOK
B
1DYP2
3.125 "5"2.375 "2 320 NOK
C
1DYP3
4"6.25 "3.125 "2 555 NOK
D
1DYP4
4"6.25 "3.125 "3 118 NOK

Pneumatiske kulevibratorer

Dayton pneumatiske kulevibratorer brukes for å redusere friksjon og transportere, løsne og separere bulkmaterialer. De har en anodisert aluminiumskropp integrert med en roterende stålkule for å produsere urettet vibrasjon. Disse vibratorene er i stand til å motstå trykk og temperaturer opp til henholdsvis 90 psi og 360 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?