SCHNEIDER ELECTRIC Effektmålere


Schneider Electric strømmålere måler, overvåker og administrerer elektrisk forbruk og distribusjon. De finner utstrakt bruk i næringsbygg, industrianlegg og datasentre. Disse strømmålerne brukes til å måle energiforbruk nøyaktig, og hjelper til med kostnadsoptimalisering og bærekraft...innsats.Les meg

filtre
Kapslingsvurdering: Ikke vedlagt , Hz: 50/60 , Fase: 3
StilModellDriftstemp. OmrådeNøyaktighetampsBreddeDybdeViseHøydeInngangsspenningPris (eks. mva)
A
METSEEM3560
--------17 752 NOK
A
METSEEM3550
--------11 261 NOK
B
METSEPM5110
-25 grader til 70 grader C+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Bakbelyst LCD-skjerm3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC13 664 NOK
B
METSEPM5330
-25 grader til 70 grader C+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Bakbelyst LCD-skjerm3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC19 089 NOK
B
METSEPM5563
-25 grader til 70 grader C+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Ingen skjerm3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC30 926 NOK
B
METSEPM5560
-25 grader til 70 grader C+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Bakbelyst LCD-skjerm3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC34 105 NOK
C
METSEEM3555
-30 grader til 70 grader C+ / - 0.50%54.2 "1.9 "LCD3.6 "90 / 600 VAC14 134 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Schneider Electric PowerLogic-effektmålere fungerer ved å måle spenning og strøm, digitalisere disse dataene og behandle dem med algoritmer for å beregne parametere som effektfaktor, energiforbruk og harmonisk analyse opp til den 63. harmoniske.
  • De lagrer data, hendelser og alarmer og kommuniserer denne informasjonen via grensesnitt som Modbus RTU og Ethernet. Noen målere tilbyr brukervennlige grensesnitt for sanntidsovervåking. I flertariffscenarier beregner de energikostnadene.
  • I tillegg kan noen målere inkludere miljøsensorer for å overvåke forhold som påvirker elektrisk utstyr. Totalt sett gir de presise målinger og strømkvalitetsanalyse for å optimalisere elektriske systemer.

Egenskaper

  • Schneider Electrics kraftmålere har avanserte analysefunksjoner for strømkvalitet, noe som muliggjør en grundig undersøkelse av elektriske harmoniske og anomalier.
  • De kommer med et omfattende multitariffsystem for presis energikostnadsallokering og fakturering i ulike bruksscenarier.
  • Disse strømmålerne tilbyr en høy samplingsfrekvens på 128 prøver per syklus, noe som sikrer nøyaktig og sanntids datafangst.
  • De er utstyrt med en kommunikasjonsgateway som støtter ulike protokoller, inkludert Modbus RTU, Modbus TCP/IP og BACnet IP, for sømløs integrasjon i kontrollsystemer.
  • Disse strømmålerne har en innebygd webserver, som muliggjør dataovervåking og diagnostikk i sanntid gjennom brukervennlige nettgrensesnitt.
  • De kommer med omfattende dataregistreringsfunksjoner, inkludert vedlikehold, hendelses- og alarmlogger, som letter effektiv feilsøking og analyse.
  • Disse strømmålerne kan brukes ved temperaturer fra -25 til 70 grader C, noe som sikrer pålitelig ytelse under tøffe miljøforhold.
  • De tilbyr spennings- og strømmålingsnøyaktighetsnivåer på +/- 0.1 og +/- 0.15 prosent, og oppfyller strenge industristandarder for presisjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kan jeg få tilgang til og overvåke data fra disse strømmålerne?

Schneider Electrics strømmålere har ofte en innebygd webserver, som lar brukere få tilgang til sanntidsdata, konfigurere innstillinger og utføre diagnostikk gjennom brukervennlige nettgrensesnitt. De støtter også ulike kommunikasjonsgrensesnitt for fjernovervåking.

Hva er betydningen av strømkvalitetsanalyse i kraftmålerdrift?

Strømkvalitetsanalyse muliggjør deteksjon og kvantifisering av problemer, for eksempel harmoniske, spenningssvingninger og andre problemer med strømkvaliteten. Denne informasjonen opprettholder et stabilt elektrisk system.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?