Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELEKTRISK METSEPM5330 Effektmåler Innfelt LCD 35 - 480V | AG2FBQ 31HK32

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5330 Power Meter Flush Mount LCD 35 - 480V

På lager
Vare: AG2FBQ Modell: METSEPM5330Kryssref: 31HK32
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
19 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStyrkemåler
Nøyaktighet+ / - 0.50%
amps1, 5
Dybde2.83 "
ViseBakbelyst LCD-skjerm
KvalitetsvurderingIkke vedlagt
Høyde3.78 "
Hz50/60
Inngangsspenning100 / 415VAC, 125 / 250VDC
målingerSpenning, forsterkere og energi V-bryter
Meter rekkevidde20 til 400V
MonteringPanel
Driftstemp. Område-25 grader til 70 grader C
Fase3
Bredde3.78 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9028300000

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeNøyaktighetampsBreddeDybdeViseHøydeInngangsspenningPris
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3555 Effektmåler 90 - 600VAC 5A | AF6UDW 20JM99 METSEEM3555-30 grader til 70 grader C+ / - 0.50%54.2 "1.9 "LCD3.6 "90 / 600 VAC14 134 NOK
SCHNEIDER ELEKTRISK METSEPM5110 Effektmåler Innfelt LCD 35 - 480V | AG2FBP 31HK31 METSEPM5110-25 grader til 70 grader C+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Bakbelyst LCD-skjerm3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC13 664 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5563 Effektmåler innfelt 10A 20 - 690V | AG2FBR 31HK33 METSEPM5563-25 grader til 70 grader C+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Ingen skjerm3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC30 926 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5560 Strømmåler, Flush Mount, LCD-skjerm, 20 til 690 V | AG2FBT 31HK34 METSEPM5560-25 grader til 70 grader C+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Bakbelyst LCD-skjerm3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC34 105 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3550 Strømmåler, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amps, +/-0.50 % nøyaktighet, ikke vedlagt | CU2CTV 20JM98 METSEEM3550--------11 261 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3560 Strømmåler, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amps, +/-0.50 % nøyaktighet, ikke vedlagt, 50/60, Lcd | CU2CTW 20JN01 METSEEM3560--------17 752 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5330 Power Meter Flush Mount LCD 35 - 480V
19 089 NOK / enhet