MAIN FILTER INC. SP6 Series Spin On Filter


filtre
Nedre OD: 3.78 " , Kapasitet: 3.89 , Kollapstrykk: 72.5 , Sprekketrykk: 72.5 PSI , Filter media: Cellulose , Filtervurdering: 10 , Filterstørrelse: 97 kvm Tommer , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 7 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 14 BSP , Topp OD: 3.78 "
StilModellBurst PressHøydemikronPris (eks. mva)
A
MF0508583
304.62.413 "5281NOK
RFQ
B
MF0575504
304.6 PSI2.41310277NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?