Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DYP3 pneumatisk kulevibratorkraft 706 Lb | AA9MUG

DAYTON 1DYP3 pneumatisk kulevibratorkraft 706 Lb

På lager
Vare: AA9MUG Modell: 1DYP3
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
2 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet7060 lb.
CFM @ 80 PSI20.1
dB @ 80 psi80
DutyKontinuerlig
Force Force706 lb.
Housing MaterialAluminum
Innløpsport3 / 8 "PT
Maks. Press90 psi
Maks. Temp.360 Grader F
MonteringEnhver posisjon
MonteringsplateNei
LyddemperInkludert
Outlet Port3/8 "BSPP
Total høyde4"
Total lengde6.25 "
Samlet bredde3.125 "
Hastighet @ 60 psi9700 vpm
Hastighet @ 80 psi12,500 vpm
VibratortypeBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8412390040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 1DYP1 pneumatisk kulevibratorkraft 378 Lb | AA9MUE 1DYP13.125 "5"2.375 "2 238 NOK
DAYTON 1DYP2 pneumatisk kulevibratorkraft 451 Lb | AA9MUF 1DYP23.125 "5"2.375 "2 320 NOK
DAYTON 1DYP4 pneumatisk kulevibratorkraft 891 Lb | AA9MUH 1DYP44"6.25 "3.125 "3 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DYP3 pneumatisk kulevibratorkraft 706 Lb
2 555 NOK / enhet