Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4FRL4 Ringterminal Bare Loddet 4 Awg - Pakke med 20 | AD7PBD

POWER FIRST 4FRL4 Ringterminal Bare Loddet 4 Awg - Pakke med 20

På lager
Vare: AD7PBD Modell: 4FRL4
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
392NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.257 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.445 "
Sømloddet
Stud størrelse3 / 8 "
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range4AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5WHA7 Ringterminal Gul Loddet - Pakke med 20 | AE7AQD 5WHA7GulVinyl221 Grader F1.79 "20302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4FRL4 Ringterminal Bare Loddet 4 Awg - Pakke med 20
392NOK /pakke