Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DYP1 pneumatisk kulevibratorkraft 378 Lb | AA9MUE

DAYTON 1DYP1 pneumatisk kulevibratorkraft 378 Lb

På lager
Vare: AA9MUE Modell: 1DYP1
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
2 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
KulematerialeHerdet stål
Beholderens vektkapasitet3780 lb.
CFM @ 80 PSI12.0
dB @ 80 psi76
DutyKontinuerlig
Force Force378 lb.
Housing MaterialAluminum
Innløpsport1 / 4 "PT
Maks. Press90 psi
Maks. Temp.360 Grader F
MonteringEnhver posisjon
MonteringsplateNei
LyddemperInkludert
Outlet Port1/4 "BSPP
Total høyde3.125 "
Total lengde5"
Samlet bredde2.375 "
Hastighet @ 60 psi14,500 vpm
Hastighet @ 80 psi16,500 vpm
VibratortypeBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8412390040
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 1DYP2 pneumatisk kulevibratorkraft 451 Lb | AA9MUF 1DYP23.125 "5"2.375 "2 320 NOK
DAYTON 1DYP3 pneumatisk kulevibratorkraft 706 Lb | AA9MUG 1DYP34"6.25 "3.125 "2 555 NOK
DAYTON 1DYP4 pneumatisk kulevibratorkraft 891 Lb | AA9MUH 1DYP44"6.25 "3.125 "3 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DYP1 pneumatisk kulevibratorkraft 378 Lb
2 238 NOK / enhet