EBERBACH Kraftige gjensidige rystere


filtre
Hz: 50/60 , Slag: 1.5 " , Type: Digitalt
StilModellSpenningKapasitetSpeedFinishHøydePris (eks. mva)
A
E5903.HD
-----113 590 NOK
A
E5903.HD.25
-----116 263 NOK
B
E5903.HDP.25
115V500 lbs.60 -250 osc / minKraftbelagt38 "267 272 NOK
C
E5903.SS
115V100 lbs.60 -240 osc / minRustfritt stål11 "106 909 NOK
B
E5903.HDP
115V500 lbs.60 -250 osc / minKraftbelagt38 "568 073 NOK
D
E5902.HD.SS
115V250 lbs.2 hastighet 160-240 osc / minRustfritt stål10 "109 581 NOK
E
E5900
115V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "99 272 NOK
E
E5900.SS
115V100 lbs.60 -240 osc / minRustfritt stål11 "100 227 NOK
F
E5902.HD
115V250 lbs.2 hastighet 160-240 osc / minKraftbelagt10 "255 507 NOK
A
E5903
115V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "114 545 NOK
F
E5902.HD.25
230V250 lbs.2 hastighet 160-240 osc / minKraftbelagt10 "260 556 NOK
E
E5900.25
230V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "136 337 NOK
A
E5903.25
230V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "156 535 NOK
A
E5903.25.SS
230V100 lbs.60 -240 osc / minRustfritt stål11 "109 581 NOK

Kraftige gjensidige rystere

Eberbach kraftige gjensidige rystere er designet for kontinuerlig blanding av kjemikalier frem og tilbake. Den pulverlakkerte rustfrie stålkonstruksjonen tåler belastninger på opptil 500 kg. Disse risterne drives av en 115 eller 230 VAC motor som er i stand til å svinge med en maksimal hastighet på 240 svingninger per minutt. Utvalgte modeller har DC-hastighetskontroll, digitalt turteller og nedtellingstimer for ønsket drift. Disse ristene har et 1-1 / 2-tommers horisontalt slag for kraftig risting. Velg mellom et bredt utvalg av gjensidige ristere, tilgjengelig i 10, 11 og 38 tommer høyder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?