SQUARE D Støpte kretsbrytere: LEL-serien


filtre
AIC-vurdering: 65kAIC @ 480V , Rammetype: LEL , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
LEL36400LSG
400A-
RFQ
B
LEL36400LI
400A60 803 NOK
A
LEL36600LSG
600A-
RFQ

Støpte kretsbrytere: LEL-serien

Square D LEL-seriens effektbrytere er spesialdesignet for å gi beskyttelse mot skade fra overbelastning og kortslutningsforhold. Disse UL-listede enhetene har en bolt-on-monteringsdesign for å sikre enkel installasjon i kompakte rom og gir strømstyrker opp til 600A ved en maksimal avbruddskapasitet på 65kA ved 480VAC. De er integrert med en unik MicroLogic ikke-utskiftbar tur for å levere langtids-, korttids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?