EBERBACH E5902.HD.25 Gjensidig shaker, Heavy Duty, Power Coated, 230V | AX3DQK

EBERBACH E5902.HD.25 Gjensidig shaker, kraftig, kraftbelagt, 230V

På lager
Vare: AX3DQK Modell: E5902.HD.25

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

260 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig gjensidig rister
Kapasitet250 lbs.
FinishKraftbelagt
Høyde10 "
Hz50/60
Lengde43 "
Speed2 hastighet 160-240 osc / min
Stroke1.5 "
Spenning230V
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 204.75
HS kode9027898060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKapasitetSpeedFinishHøydePris
EBERBACH E5900 resiprok shaker, stor, kraftbelagt, 115V | AX3DQC E5900115V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "99 272 NOK
EBERBACH E5900.25 Gjensidig shaker, stor, kraftbelagt, 230V | AX3DQD E5900.25230V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "136 337 NOK
EBERBACH E5900.SS Gjensidig shaker, stor, rustfritt stål 115V | AX3DQE E5900.SS115V100 lbs.60 -240 osc / minRustfritt stål11 "100 227 NOK
EBERBACH E5902.HD Gjensidig Shaker, Heavy Duty, Power Coated, 115V | AX3DQJ E5902.HD115V250 lbs.2 hastighet 160-240 osc / minKraftbelagt10 "255 507 NOK
EBERBACH E5902.HD.SS Gjensidig shaker, Heavy Duty, Rustfritt Stål, 115V | AX3DQL E5902.HD.SS115V250 lbs.2 hastighet 160-240 osc / minRustfritt stål10 "109 581 NOK
EBERBACH E5903 Gjensidig shaker, Heavy Duty, Digital, Power Coated, 115V | AX3DQN E5903115V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "114 545 NOK
EBERBACH E5903.25 Gjensidig shaker, Heavy Duty, Digital, Power Coated, 230V | AX3DQP E5903.25230V100 lbs.60 -240 osc / minKraftbelagt11 "156 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EBERBACH E5902.HD.25 Gjensidig shaker, kraftig, kraftbelagt, 230V
260 556 NOK / enhet