EBERBACH

Siden 1843 har Eberbach, et ISO-sertifisert selskap, produsert laboratorieutstyr av høy kvalitet for forskning og utvikling, instrumentering og produksjonsindustrien. Les mer

filtre

Lab forsyninger

Rengjøring

Lab forsyninger filtre

LaboratorieutstyrVis alle

  • sentrifuger

    Designet for å separere væsker i produksjonsanlegg og laboratorier, samt forskning og utvikling og farmasøytiske applikasjoner. Utvalgte modeller har låselokk for sikkerhet og programmerbar hastighet og timing for brukervennlighet

  • Tilbehør til homogenisator

    Inkluderer digitale og analoge manualer, omformere, adapterknapper, atmosfærebehandlingskamre, kopp- og forstyrrende horn, dobbeltrinnskoblinger og mikrotips, erstatningstips, generatorer, prober, homogeniseringsstativ, forsterkede tomme rør og skiftenøkler

  • Homogenisatorer

    Egnet for homogenisering av kjemikalier og væsker for forskning og utvikling, helsevesen, farmasøytiske og kjemiske prosesseringsapplikasjoner. Utvalgte modeller har motor med høyt dreiemoment med variabel hastighetsjustering for presis og enkel kalibrering

  • Lab Circulator Tilbehør

    Inkluderer frostvæske, badrensere, bypass-sett, Erlenmeyer-kolbeholdere, Ethernet-kabler, eksterne prober, kolbeholdere, strips, mineraloljer, erstatningsbypass-sett, termometerholdere, rørklemmer, rørisolasjon og USB-kabler

  • Laboratorieklemmer og støtter

    Designet for å holde laboratorieutstyr og klemme gassflasker til bord og benker i forskning og utvikling, farmasøytiske og kjemiske prosesseringsapplikasjoner. Utvalgte modeller har justerbare spenner for enkel justering

  • Laboratoriemikroskoper

    Designet for å observere mikroskopiske objekter i forskning og utvikling, og vitenskapelige anvendelser. Utvalgte modeller har fjærbelastede linser for å beskytte linser og glid under tilbaketrekking og 360 graders roterende hode for brukervennlighet

  • Tilbehør til laboratoriemikser

    Inkluderer dispersjonsbladbøssinger, silikasyrevaskekuler, tilbehørsstativsett, deigkroker, ampullsnapper, ankerpadler, anoder, stangklemmer, begerholdere, bladjusteringsverktøy, blendere, beholdere, blandebeholderadaptere, boksholdere, chucker og nøkkel settene

  • Laboratoriemiksere

    Designet for å blande og blande laboratorieprøver for vitenskapelig forskning og utvikling, farmasøytiske og kjemiske prosesseringsapplikasjoner. Utvalgte modeller har låst sikkerhetsbryter for brukersikkerhet og integrerte håndtak for enkel betjening

  • Shakers og Rotators

    Brukes til å blande og blande kjemiske løsninger og pulvere for forskning og utvikling, og kjemiske prosesseringsapplikasjoner. Utvalgte modeller har variabel hastighetskontroll for enkel betjening og maksimal kontroll

  • Omrørere

    Egnet for å blande og røre væsker og kjemikalier i helsevesen, raffinering, kjemisk prosessering og forsknings- og utviklingsapplikasjoner. Utvalgte modeller har frontmonterte knottkontroller for enkelt oppsett. Tilgjengelig i 115 og 230V varianter

Samlet testingVis alle

  • Sil Shakers

    Egnet for tørr og våt sikting av sand, plast, frø, pulver, jord og nøtter i forskning og utvikling og laboratorieapplikasjoner. Utvalgte modeller har en digital timer for presis mikseeffekt og brukervennlighet

  • Trådduk sikter

    Designet for prøvetaking, testing og klassifisering av granulære og pulveriserte materialer i forsknings- og utviklingsapplikasjoner. Utvalgte modeller har nikkelbelagt messingkonstruksjon for holdbarhet og 304 rustfritt stålskjerm for motstand mot slitende materialer

LabwareVis alle

  • Flasker og krukker

    Egnet for lagring av væsker, kjemikalier og pulver i kjemisk prosessering og vitenskapelige applikasjoner. Utvalgte modeller har glasskonstruksjon for å eliminere sjansene for reaksjon mot syrer og reaktive løsninger

Oppbevaring og transport av laboratorierVis alle

  • Laboratorieoppbevaring

    Flaskeholdere/holdere designet for å holde kolber på perforerte plattformer. Laget av aluminium og tilgjengelig med kapasiteter fra 125 til 250 ml

Lab forbruksvarerVis alle

  • Mikroskop lysbilder og lysbilde lagring

    Brukes med mikroskoper for å observere og lagre prøver i forskning og utvikling og helsetjenester. Utvalgte lysbilder har lett aluminiumskonstruksjon for slitestyrke. Tre skyveskap, dispensere og holdere også tilgjengelig

Om EBERBACH

Eberbachs katalog inkluderer blandebeholdere, laboratorierørere, laboratorietumlere, frese- og slipeutstyr, shakere, blendere og skap. Eberbach laboratorierøreverk har rustfri stålkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater og ekstra styrke. De brukes med hulspindelrørere og har bladstigningsjustering for å kontrollere omrøring. Disse agitatorene er tilgjengelige i lengder fra 6 til 36 tommer. Merkets eksplosjonssikre blendere brukes i farmasøytisk industri for å blande farlige flyktige løsemidler. Utvalgte modeller i disse blenderne er utstyrt med elektropolerte beholdere i rustfritt stål for redusert overflateruhet og skjermer for stabil blanding.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Eberbach MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Allegro Safety- og Bullard-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Eberbach-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Eberbach-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Eberbach-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Eberbach POWER RØR

Merkets POWER STIR laboratorierører har en lavhastighets motor med høyt dreiemoment med en maksimal ytelse på 96 oz-tommer ved 625 rpm. Den aksepterer røreverk fra 7/32 tommer til 5/16 tommer i diameter og har skrue ...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre Eberbach blandingsbeholdere?

  • Etter å ha blandet dyre- eller plantemateriale i vandige løsninger, vask både glass- og rustfrie stålbeholdere med et generell laboratorierenser med varmt vann.
  • Skyll beholderne grundig og tørk dem umiddelbart.
  • For å lette tørkingen, skyll beholderne i 100 % metanol, fordamp deretter metanolen med trykkluft.
  • Sørg for at undersiden av blandeenheten er grundig tørket.
  • Selv om hylsehodets drivaksel er laget av rustfritt stål, vil den korrodere hvis den blir våt, så sørg for at den er helt tørr.
  • Eberbach-beholdere i rustfritt stål og borosilikatglassbeholdere kan også autoklaveres.
  • Når du bruker borosilikatglassbeholderen, løsne blandingsenheten under autoklavering.

Hva er kapasitetsområdet til Eberbachs shakere og miksere?

Eberbachs shakere og miksere kommer i en rekke størrelser med kapasiteter fra 10 ml til 1000 L eller mer.

Hva er væskekromatografi?

Væskekromatografi brukes til å identifisere og kvantifisere legemiddelforbindelser i biologiske væsker og legemiddelformuleringer. Den kan bestemme identiteten, renheten og styrken til legemiddelsubstanser under utvikling i kliniske studier, preklinisk utvikling og overvåking etter godkjenning.

Hva er betydningen av merkevarens E3803 høyytende skjæreverk?

Eberbach E3803 høyytelsesskjæreverk har et dypt forseglet skjærekammer med seks stasjonære kniver og to roterende kuttehodealternativer (standard med fire kniver). Den bruker høyhastighetsrotasjon for å minimere varmeoppbygging og øke gjennomstrømningen for fresing av plast, dyrefôr, papp, bein, kabler og elektronisk skrap.

Merke eksklusive produkter