Snubber slange

filtre

SPEEDAIRE -

Snubberslanger

StilModellSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A494R80--357NOK
B494R81--502NOK
B494R82--560NOK
A494R77--589NOK
C494R78--665NOK
D494R79--714NOK
E1AFG91 / 4 "0.5 "243NOK
E1AFJ13 / 8 "0.6 "265NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Snubberslanger

StilModellMonteringsstørrelseSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Inne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A3JT541/2 "(M) NPT1 / 2 "24 "0.86 "1 / 2 "24 "55 / 64 "445NOK
B3JT531/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT-svivel3 / 8 "30 "0.69 "3 / 8 "30 "11 / 16 "643NOK
DYNABRADE -

Snubber slange 0.32 i x 60 tommer 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt

ModellSakPris (eks. mva)
94855AA4VKZ758NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Snubber slange, 30 tommers lengde, 1/4 tommers indre dia.

ModellSakPris (eks. mva)
s-680CD8TTL260NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Snubberslange, størrelse 3/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
681CD8UBZ264NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Snubber slange, 1/2 tommers MNPT, 2 fot slangelengde

ModellSakPris (eks. mva)
681-1CD8VCR284NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Snubber slange, 5 føtter lengde, 1/4 tommer ID x 1/4 tommer NPT

ModellSakPris (eks. mva)
s-680-1CD8TTM343NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Snubberslange, 30 tommers lengde, 3/8 tommers ID x 1/4 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
s-680-2CD8TTN-
RFQ
MILTON-INDUSTRIES -

Snubber slange, 5 føtter lengde, 3/8 tommer ID x 1/4 tommer NPT

ModellSakPris (eks. mva)
s-680-3CD8TTP-
RFQ

Snubber slange

Snubber-slanger er spesialdesignet for å absorbere støt, vibrasjoner og slitasje forårsaket på grunn av slagverktøy, slik at slangens hovedlengde ikke blir skadet. Disse slangene kobles enkelt til en hvilken som helst pneumatisk slangetrommel eller kompressor for å redusere installasjonsvansker og redusere den totale vibrasjonen i systemet som genereres ved bruk av harde tilkoblinger. Raptor Supplies tilbyr høykvalitets snubberslanger fra merker som Goodyear Engineered Products, Dynabrade og Speedaire. Disse snubberslangene tilbys i nitril, PVC og termoplastiske gummirør med deksel for upåklagelig motstand mot vann, olje og temperatur. Velg fra et bredt utvalg av FNPT/MNPT demperslanger tilgjengelig i 24-, 30-, 60-tommers slangelengdevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?