BRADY Rørmarkør, kjølemediumvæske


filtre
Bakgrunnsfarge: Gul , Forklaringsfarge: Svart
StilModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
4117-B
1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-284NOK
A
4117-C
2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-213NOK
B
7235-1
2-1/2" to 7-7/8"1.125 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
A
4117-A
3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-242NOK
C
7235-3C
3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "189NOK
D
7235-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
A
4117-D
4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-226NOK
E
4117-F
6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-236NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?