Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7235-3C Pipe Marker Kjølemiddelvæske Til 3/4 In | AE3AAC 5ADT4

BRADY 7235-3C Rørmarkør kjølemiddelvæske til 3/4 tommer

På lager
Vare: AE3AAC Modell: 7235-3CKryssreferanse: 5ADT4
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort3
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7235-1 Pipe Marker Kjølemiddelvæske 2-1/2 Til 7-7/8 | AE9TFD 6M598 7235-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7235-4 Pipe Marker Kjølemiddelvæske 3/4 Til 2-3/8 | AE9WTZ 6N236 7235-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 4117-F Pipe Marker Kjølemiddelvæske 6 Til 7-7/8 In | AF3RZQ 8CNZ3 4117-F6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-233NOK
BRADY 4117-A Pipe Marker Kjølemiddelvæske 3/4 Til 1-3/8 | AF4QDJ 9F927 4117-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-101NOK
BRADY 4117-D Rørmarkør Kjølemiddelvæske Y 4 til 6 tommer | AF4ZHE 9RYP1 4117-D4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-223NOK
BRADY 4117-B Rørmarkør kjølemiddelvæske 1-1/2 Til 2-3/8 | AF4ZWF 9TDL1 4117-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-113NOK
BRADY 4117-C Pipe Marker Kjølemiddelvæske 2-1/2 Til 3-7/8 | AF6CEV 9WJ22 4117-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7235-3C Rørmarkør kjølemiddelvæske til 3/4 tommer
5NOK / enhet