Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4117-B Rørmarkør kjølemiddelvæske 1-1/2 Til 2-3/8 | AF4ZWF 9TDL1

BRADY 4117-B Rørmarkør kjølemiddelvæske 1-1/2 til 2-3/8

På lager
Vare: AF4ZWF Modell: 4117-BKryssreferanse: 9TDL1
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7235-3C Pipe Marker Kjølemiddelvæske Til 3/4 In | AE3AAC 5ADT4 7235-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7235-1 Pipe Marker Kjølemiddelvæske 2-1/2 Til 7-7/8 | AE9TFD 6M598 7235-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7235-4 Pipe Marker Kjølemiddelvæske 3/4 Til 2-3/8 | AE9WTZ 6N236 7235-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 4117-F Pipe Marker Kjølemiddelvæske 6 Til 7-7/8 In | AF3RZQ 8CNZ3 4117-F6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-233NOK
BRADY 4117-A Pipe Marker Kjølemiddelvæske 3/4 Til 1-3/8 | AF4QDJ 9F927 4117-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-101NOK
BRADY 4117-D Rørmarkør Kjølemiddelvæske Y 4 til 6 tommer | AF4ZHE 9RYP1 4117-D4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-223NOK
BRADY 4117-C Pipe Marker Kjølemiddelvæske 2-1/2 Til 3-7/8 | AF6CEV 9WJ22 4117-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4117-B Rørmarkør kjølemiddelvæske 1-1/2 til 2-3/8
113NOK / enhet