A Handling: Øyeblikks , Aktuatortype: Push Button , Kontaktvurdering: 6A @ 120V, 3A @ 240V , Innkapslingstype: NEMA 4X , Eksponeringsforhold: Innendørs og utendørs , Husfarge: Gul , IP-vurdering: 66 , Lengde: 9.13 " , Monteringsstil: Kabel , NEMA-vurdering: 4X , Antall operatører: 2 , Driftstemperatur: -75 til -40 grader C , Fase: 1 , Type operatør: Push Button
Trykknapp anhengstasjoner
Hubbell Wiring Device-Kellems trykknapphengende stasjoner er designet for å fjernstyre kraner, vinsjer og taljer. De har to knapper for start og stopp med én hastighet. Disse trykknappstasjonene er installert på hengende ledninger for enkel rekkevidde. Nylonsnorgrepet holder ledningene sikkert og forhindrer at de buer seg. NEMA 4X og IP 66 -klassifisering sikrer beskyttelse mot harde kjemikalier og miljøforhold. Velg mellom et stort utvalg av trykknappstasjoner, tilgjengelig i to normalt åpne og en normalt åpne og en normalt nære varianter.