Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CPB20 hengende kontrollstasjon, to knapper, 240 VAC, gul | AC8QFR 3D319

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB20 hengende kontrollstasjon, to knapper, 240 VAC, gul

På lager
Vare: AC8QFR Modell: CPB20Kryssreferanse: 3D319

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnheng trykknappstasjon
HandlingØyeblikks
AktuatortypePush Button
KontaktkonfigurasjonØyeblikks
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering6A @ 120V, 3A @ 240V
VedleggstypeNEMA 4X
EksponeringsbetingelserInnendørs og utendørs
Høyde9.13 "
BoligfargeGul
Hub1.06 "
IP Rating66
MonteringsstilKabel
NEMA-vurdering4X
Antall operatører2
Drifts Temp.-75 til -40 grader C
Fase1
Type operatørPush Button
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaHøydeBreddePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS CPB21 hengende kontrollstasjon, to knapper, 240 VAC, gul | AE3BXB 5C317 CPB212Nei2.38 "1.06 "2 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB20 hengende kontrollstasjon, to knapper, 240 VAC, gul
2 655 NOK / enhet