Deadlatch-maskinvare

filtre

SCHLAGE -

Deadlatchs

StilModellBaksideFinishFor dørtykkelsePris (eks. mva)
A13-047 6262.75 "Satin Chrome1-5/8" to 2-1/8"-
RFQ
BB250JD 6262.75 "Satin Chrome1.75 "4 358NOK
CB250PD 6132.75 "Satengbronse1.75 "5 108NOK
D14-047 6262.375 "Satin Chrome-872NOK
ADAMS RITE -

Deadlatch Paddle

StilModellFinishHåndSakPris (eks. mva)
A4590-02-00-313-RHRMørk bronseRHDeadlatch Paddle1 736NOK
B4590-02-00-313-LHRMørk bronseLHSkyv Deadlatch Paddle1 736NOK
C4590-02-00-628-LHRSateng aluminiumLHDeadlatch Paddle1 715NOK
D4590-02-00-628-RHRSateng aluminiumRH eller LHPush / Pull Deadlatch Paddle1 715NOK
ADAMS RITE -

Deadlatch-håndtak

StilModellFinishHåndPris (eks. mva)
A4560-601-121-LHRMørk bronseRH eller LH854NOK
B4560-501-121-LHRMørk bronseLH854NOK
C4560-501-130-RHRSateng aluminiumLH eller LHR854NOK
D4560-601-130-RHRSateng aluminiumRH eller RHR854NOK
ADAMS RITE -

Deadlatch

StilModellBaksideFinishHåndStreikelengdePris (eks. mva)
A4510-45-201-6281.5 "Sateng aluminiumRH eller LH2 2 / 3 "1 432NOK
B4510-45-201-3131.5 "Mørk bronseRH eller LH2 2 / 3 "1 432NOK
A4510-45-101-6281.5 "Sateng aluminiumRH eller LH4 2 / 3 "1 432NOK
B4510-45-101-3131.5 "Mørk bronseRH eller LH4 2 / 3 "1 432NOK
C4510-46-201-6281.5 "Sateng aluminiumRH eller LH2 2 / 3 "1 432NOK
A4510-46-101-6281.5 "Sateng aluminiumRH eller LH4 2 / 3 "1 432NOK
B4510-46-101-3131.5 "Mørk bronseRH eller LH4 2 / 3 "1 432NOK
B4510-46-201-3131.5 "Mørk bronseRH eller LH2 2 / 3 "1 432NOK
A4510-36-201-6281.125 "Sateng aluminiumRH eller LHR2 2 / 3 "1 317NOK
A4510-36-101-6281.125 "Sateng aluminiumRH eller LHR4 2 / 3 "1 317NOK
B4510-36-201-3131.125 "Mørk bronseRH eller LHR2 2 / 3 "1 317NOK
B4510-36-101-3131.125 "Mørk bronseRH eller LHR4 2 / 3 "1 317NOK
B4510-35-101-3131.125 "Mørk bronseLH eller RHR4 2 / 3 "1 317NOK
B4510-35-201-3131.125 "Mørk bronseLH eller RHR2 2 / 3 "1 317NOK
A4510-35-101-6281.125 "Sateng aluminiumLH eller RHR4 2 / 3 "1 317NOK
A4510-35-201-6281.125 "Sateng aluminiumLH eller RHR2 2 / 3 "1 317NOK
SCHLAGE -

Springlatch Non-handed 2-3 / 4 inch

ModellSakPris (eks. mva)
13-048 626AE7GTR884NOK
SCHLAGE -

Deadlatch, RH eller LH, 2 3/4 tommers ryggsett, 1 1/4 tommers slaglengde, satengkrom, 1, ND

ModellSakPris (eks. mva)
13-247 626CN2THQ1 657 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?