Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS CPB21 hengende kontrollstasjon, to knapper, 240 VAC, gul | AE3BXB 5C317

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB21 hengende kontrollstasjon, to knapper, 240 VAC, gul

På lager
Vare: AE3BXB Modell: CPB21Kryssreferanse: 5C317
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
2 139 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnheng trykknappstasjon
HandlingØyeblikks
AktuatortypePush Button
KontaktkonfigurasjonØyeblikks
Kontakt skjema2Nei
Kontaktvurdering6A @ 120V, 3A @ 240V
Dimensjon9.13 x 1.06 x 2.38 "
VedleggstypeNEMA 4X
EksponeringsbetingelserInnendørs og utendørs
Høyde2.38 "
BoligfargeGul
Hub3 / 4 "
IP Rating66
Lengde9.13 "
MonteringsstilKabel
NEMA-vurdering4X
Antall operatører2
Drifts Temp.-75 til -40 grader C
Fase1
Type operatørPush Button
Bredde1.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8536509031
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaHøydeBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CPB20 hengende kontrollstasjon, to knapper, 240 VAC, gul | AC8QFR 3D319 CPB201NO / 1NC9.13 "2.38 "2 655 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CPB21 hengende kontrollstasjon, to knapper, 240 VAC, gul
2 139 NOK / enhet