AC-spenningsvurdering: 240 VAC , AIC-vurdering: 25kAIC @ 240V , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 5.8 " , Rammestørrelse: 400A / Q4 , Rammetype: Q4 , Høyde: 11 " , Maks. Ledningsstørrelse: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Ledningsstørrelse: 1 AWG (Al) , Montering: Frittstående , Antall poler: 3 , Fase: 3 , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Termisk magnetisk , Spenning: 240V , Bredde: 6"
Q4-seriebrytere
Square D Q4-seriebrytere beskytter følsomme kretsløp fra overdreven strøm som forårsaker overbelastning eller kortslutning. Disse effektbryterne har en over-center vekselmekanisme for å gi rask merke- og bryteoperasjon med positiv håndtakindikasjon. De termomagnetiske utløserelementene er kalibrert ved en omgivelsestemperatur på 40 grader Celsius for å gi jevn utløsning. De kommer med en trykk-til-tur-knapp som gjør det mulig for brukeren å utløse strømbryteren manuelt og utføre vedlikeholdskontroller. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av disse Q4-seriebryterne som kan monteres i hvilken som helst posisjon.