SQUARE D Q4L3300 effektbryter 300a 3p 240vac Lug | AF9HVE 2KDF1

SQUARE D Q4L3300 effektbryter 300a 3p 240vac Lug

På lager
Vare: AF9HVE Modell: Q4L3300Kryssreferanse: 2KDF1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering240 VAC
amps300
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde5.8 "
Rammestørrelse400A / Q4
Høyde11 "
Turinnstilling for høyforsterker3000A
Turinnstilling for lavforsterker1500A
Maks. AIR-vurdering25kA
Maks. Ledningsstørrelse600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Ledningsstørrelse1 AWG (Al)
MonteringFrittstående
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.4925
Skipets høyde (cm)23.6
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)29.69
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D Q4L3350 Strømbryter 350a 3p 240vac Lug | AF9HVF 2KDF2 Q4L335035054 317 NOK
SQUARE D Q4L3250 Strømbryter 250a 3p 240vac Lug | AG7CXQ 5B962 Q4L325025021 977 NOK
SQUARE D Q4L3400 effektbryter 400a 3p 240vac Lug | AG7CXR 5B965 Q4L340040058 553 NOK
SQUARE D Q432250 Strømbryter I-line Style Plug-in 250 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTL Q432250250A34 494 NOK
SQUARE D Q432300 Strømbryter I-line Style Plug-in 300 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTM Q432300300A34 494 NOK
SQUARE D Q432350 I-Line støpt kapselbryter, plug-on, 350 A, 240 VAC, 3 P | AG8TTN Q432350350A34 494 NOK
SQUARE D Q432400 Strømbryter I-line Style Plug-in 400 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTP Q432400400A36 697 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D Q4L3300 effektbryter 300a 3p 240vac Lug
54 430 NOK / enhet