Eksplosjonsbeskyttede nedsenkbare pumper

filtre

ZOELLER -

Automatiske eksplosjonsbeskyttede nedsenkbare kloakkpumper

StilModellGPM for vann @ 5 ft av HeadampsGPM for vann @ 10 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialeMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodePris (eks. mva)
AMX16110015.59324.5 "1/2Bronse3 / 4 "56 ft.56 413NOK
BMX2921401512424.5 "1/2Bronse2"42 ft.55 441NOK
CDX2841798.915725.187 "1Cast Iron2"35 ft.57 626NOK
BDX29521417.119924.5 "2Bronse2"75 ft.59 835NOK

Eksplosjonsbeskyttede nedsenkbare pumper

Eksplosjonssikre nedsenkbare pumper fjerner kloakk som inneholder brennbare væsker og faste stoffer fra avløp. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Zoeller Nedsenkbare pumper som har pulverlakkerte, støpejernskapsler boltet med rustfrie stålskruer for å forhindre dampantenning både fra utsiden og innsiden av pumpen. De er ideelle for klasse I, divisjon 1, gruppe C og D-miljøer. De er utstyrt med oljefylte, hermetisk forseglede motorer med innebygd termisk overbelastningsbeskyttelse. Velg fra et bredt utvalg av disse nedsenkbare pumpene, tilgjengelig i 8.9, 15, 15.5 og 17.1A alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?