SLIDE SLEDGE 212102 presisjonshammersett, 9 stk, stålkasse | CD4NGF 35050 / 35050

SLIDE SLEDGE 212102 Precision Hammer Set, 9 Pc, Stålveske

På lager
Vare: CD4NGF Modell: 212102Kryssref.: 35050 / 35050

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlide Hammer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8205200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Slide Sledge 212102 presisjonshammersett brukes til å trekke ut bulker fra fendere, sidepaneler og andre karosserideler. Den gir en kraftig innvirkning på en gjenstand og fjerner lagre, gir, oljetetninger og andre små deler fra utilgjengelige områder.

Egenskaper:

  • Slide Sledge presisjonshammersett 212102 inkluderer en presisjonshammer, fem presisjonshammerspisser, to håndtaksvekter (1.5 og 3 lb) og en skumkuttet bæreveske (selges ikke enkeltvis).
  • Presisjonshammeren er designet for å fjerne kontinuerlige gruvearbeidertenner, rusk fra trange rom og splinter i bilreparasjoner og metallverk.
  • Glidehammeren har et langt og rundt skaft med et håndtak i den ene enden og et festepunkt i den andre enden.
  • Dette settet har en tung sylindrisk vekt som glir langs skaftet og en stopper som påvirker den målrettede enden.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bruker du en glidehammer for å fjerne et hjullager?

A. Fest glidehammeren til hjullageret og dra vekten mot håndtaket for å gi en ekstra vekt til det fastlåste lageret mens du trekker i T-håndtaket. Dette overfører kraften til akselen, og trekker den vedlagte enden og hjullageret i ønsket retning. Gjenta handlingen til lageret er fjernet. Bruk av smøremiddel er tilrådelig for tøffe prosjekter.

Q. Hvor mye kraft kan en glidehammer generere?

A. 5 lb.

Produktvarianter

ProduktModellPris
SLIDE SLEDGE 212101 Presisjonshammer, liten størrelse, 3 Lb | CD4NGE 35010 / 35010 2121011 924 NOK
SLIDE SLEDGE 212103 presisjonshammer, 2 lb, kort type, 12 tommers lengde | CD4NGG 2121031 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLIDE SLEDGE 212102 Precision Hammer Set, 9 Pc, Stålveske
9 194 NOK / enhet