Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLIDE SLEDGE 212103 presisjonshammer, 2 lb, kort type, 12 tommers lengde | CD4NGG

SLIDE SLEDGE 212103 presisjonshammer, 2 lb, kort type, 12 tommers lengde

På lager
Vare: CD4NGG Modell: 212103

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 466 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlide Hammer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8205200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slide Sledge 212103 er en kort presisjonshammer designet for bilreparasjoner og metallarbeid, og for å fjerne rusk fra trange rom.
    • Denne 12-tommers lange Slide Sledge presisjonshammeren veier 2 lb og kan brukes med forskjellige håndtaksvekter for å øke slag-/slagkraften.
    • Den er også tilgjengelig i en 3 lb variant.

Produktvarianter

ProduktModellPris
SLIDE SLEDGE 212101 Presisjonshammer, liten størrelse, 3 Lb | CD4NGE 35010 / 35010 2121011 924 NOK
SLIDE SLEDGE 212102 presisjonshammersett, 9 stk, stålkasse | CD4NGF 35050 / 35050 2121029 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLIDE SLEDGE 212103 presisjonshammer, 2 lb, kort type, 12 tommers lengde
1 466 NOK / enhet