Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLIDE SLEDGE 212101 Presisjonshammer, liten størrelse, 3 Lb | CD4NGE 35010 / 35010

SLIDE SLEDGE 212101 Presisjonshammer, liten størrelse, 3 lb

På lager
Vare: CD4NGE Modell: 212101Kryssref.: 35010 / 35010

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlide Hammer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8205200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slide Sledge 212101 er en kompakt og lett presisjonshammer beregnet for bilreparasjoner og metallbearbeidingsjobber og for å skifte ut og fjerne kontinuerlige gruvetenner.
    • Den kan brukes med forskjellige håndtaksvekter for å påføre maksimal slagkraft.
    • For små hammerbehov, a 2 lb variant av denne Slide Sledge hammer er også tilgjengelig.

Produktvarianter

ProduktModellPris
SLIDE SLEDGE 212102 presisjonshammersett, 9 stk, stålkasse | CD4NGF 35050 / 35050 2121029 194 NOK
SLIDE SLEDGE 212103 presisjonshammer, 2 lb, kort type, 12 tommers lengde | CD4NGG 2121031 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLIDE SLEDGE 212101 Presisjonshammer, liten størrelse, 3 lb
1 924 NOK / enhet