THOMAS PUMPS TA-serie stempelluftkompressor


Thomas Pumps stempelluftkompressorer er ideelle for høy luftstrøm og høyt trykk i middels til tunge luftfjæringssystemer som krever lange driftstider. De brukes i dekkoppblåsingssystemer, produksjonsapplikasjoner, luftfjæringssystemer, brannslokkingssystemer, pneumatiske dører og lu....brikasjonssystemer.Les meg

filtre
Fullfør: Grå maling , Hz: 60 , Innløpsstørrelse: 1 / 4 "PT , Motortype: Kondensatorstart , Uttaksstørrelse: 1 / 4 "PT , Total høyde: 7" , Fase: 1 , Temp. Område: 32 grader til 104 grader F , Termisk beskyttelse: Ja , Spenning: 115 / 230 VAC
StilModellForsterker med full belastningHPTotal lengdeSamlet breddeRPMPris (eks. mva)
A
270073
7.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "142523 558 NOK
A
270072
8/41/314.5 "11 13 / 64 "172517 520 NOK
A
270080
10.6/5.33/414 "11 13 / 64 "172526 087 NOK

Arbeidsmekanisme

  • En stempelluftkompressor fungerer ved å bruke ett eller flere frem- og tilbakegående stempler.
  • Når motoren starter, driver den en veivaksel koblet til stempelet.
  • Når veivakselen roterer, beveger den stemplet(e) frem og tilbake inne i en sylinder.
  • Under stempelets utadgående slag trekkes luften inn i sylinderen gjennom en inntaksventil.
  • Under stempelets innovergående slag blir luften komprimert og deretter sluppet ut gjennom en utløpsventil, noe som skaper en kontinuerlig tilførsel av trykkluft for ulike bruksområder.

Egenskaper

  • Disse Thomas Pumps stempelluftkompressorer har kondensatorstart / permanentmagnetmotorer for forbedret hastighetskontroll og effektivitet.
  • Stempelluftkompressorer tilbyr intermitterende/kontinuerlige driftssykluser for redusert varmeoppbygging og økt produktivitet.
  • Utvalgte modeller, som f.eks Stempelluftkompressorer, har helt lukkede motorer for redusert fuktinfiltrasjon og forurensning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer vurderes når du velger disse stempelluftkompressorpumpene?

Viktige faktorer inkluderer nødvendig lufttrykk, luftstrømbehov, driftssyklus, tankstørrelse, strømkilde og støynivå.

Hva er støynivået til disse luftkompressorene?

De har støynivåer opp til 80 dB

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse stempelluftkompressorene?

  • Bruk passende personlig verneutstyr som vernebriller, hørselsvern og hansker.
  • Sørg for god ventilasjon for å hindre oppbygging av røyk eller gasser.
  • Bruk jordede stikkontakter og inspiser strømledninger for skade ved bruk av elektrisk drevne kompressorer.
  • Installer og inspiser trykkavlastningsventiler for å forhindre overtrykk.
  • Vedlikehold og inspiser kompressoren regelmessig for slitasje, lekkasjer og skader.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?