THOMAS PUMPS 270080 Stempelluftkompressor 3/4hk 115/230v 1ph | AC9KNQ 3HCA7

THOMAS PUMPS 270080 Stempelluftkompressor 3/4hk 115/230v 1ph

På lager
Vare: AC9KNQ Modell: 270080Kryssreferanse: 3HCA7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor
SylindermaterialeCast Iron
FinishGrå maling
Gratis luft CFM @ 0 PSI2.4
Gratis luft CFM @ 100 PSI2.25
Gratis luft CFM @ 20 PSI2.37
Gratis luft CFM @ 50 PSI2.33
Forsterker med full belastning10.6/5.3
HP3/4
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
Smøringstypesmurt
Maks. PSI Cont./Int.175
Motor TypeKondensatorstart
Antall sylindere2
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde7"
Total lengde14 "
Samlet bredde11 13 / 64 "
Fase1
StrømledningNei
RPM1725
Lydvurdering80 dBA
Temp. Område32 grader til 104 grader F
Termisk beskyttelseJa
VentilRustfritt stål
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.9125
Skipets høyde (cm)29.46
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)42.16
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPTotal lengdeSamlet breddeRPMPris
THOMAS PUMPS 270072 Stempelluftkompressor 1/3hk 115/230v 1ph | AC9KNN 3HCA5 2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "172518 479 NOK
THOMAS PUMPS 270073 Stempelluftkompressor 1/2hk 110/220-240v | AC9KNP 3HCA6 2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "142522 960 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS PUMPS 270080 Stempelluftkompressor 3/4hk 115/230v 1ph
25 902 NOK / enhet