DAYTON Manuelle vinsjer, stålhus, gummihåndtak


filtre
Ramme Materiale: Stål
StilModellRamme FinishGirutvekslingGirutstyrHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
36WF96
Pulverlakkert og sinkbelagt24:1Mark9.5 "7.625 "10.375 "8"9 313 NOK
B
36 06WGXNUMX
Pulverlakkert og sinkbelagt5: 1, 25: 1spore12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "32 234 NOK
C
36 01WGXNUMX
Sink belagt3.83: 1, 14.7: 1spore8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"7 547 NOK

Manuelle vinsjer, stålhus, gummihåndtak

Dayton manuelle vinsjer er designet for å løfte, trekke, senke og transportere tunge gjenstander i industrielle omgivelser. Disse enhetene har spor-/snekkegir til sporhjul for å øke eller redusere dreiemomentet, og et gummiert håndtak med støpt grep for ekstra komfort. De er laget av slitesterkt stål med galvanisert finish for å håndtere de tøffeste forholdene og laster opp til 10000 4.875 lbs kapasitet. Utvalgte modeller har en aktivert skivebrems som hjelper til med å holde lasten når håndtaket slippes, og forhindrer dermed utilsiktede skader eller skade på gjenstander. Velg fra et bredt utvalg av disse håndvinsjer med skrall, tilgjengelig i høyder mellom 18.75 og XNUMX tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?