DAYTON 36WG06 Håndvinsj Spur Gear 10000 lb. | AH7MDP

DAYTON 36WG06 Håndvinsj Spur Gear 10000 lb.

På lager
Vare: AH7MDP Modell: 36WG06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj
1. lagets lastekapasitet10,000 lb.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel540 ft.
Ramme FinishPulverlakkert og sinkbelagt
RammematerialeStål
Girutveksling5: 1, 25: 1
Girutstyrspore
Handle Lengde12 63 / 64 "
Total høyde18.75 "
Total lengde20.375 "
Samlet bredde18.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.5
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)57.15
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vinsjetype: Trekk
    • Brems inkludert: Nei

Produktvarianter

ProduktModellRamme FinishGirutvekslingGirutstyrHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 36WF96 Håndvinsj Worm Gear 2000 lb. | AH7MDE 36WF96Pulverlakkert og sinkbelagt24:1Mark9.5 "7.625 "10.375 "8"9 313 NOK
DAYTON 36WG01 Håndvinsj Spur Gear 2000 lb. | AH7MDJ 36 01WGXNUMXSink belagt3.83: 1, 14.7: 1spore8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"7 547 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 36WG06 Håndvinsj Spur Gear 10000 lb.
32 234 NOK / enhet