DAYTON 36WG01 Håndvinsj Spur Gear 2000 lb. | AH7MDJ

DAYTON 36WG01 Håndvinsj Spur Gear 2000 lb.

På lager
Vare: AH7MDJ Modell: 36WG01

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj
1. lagets lastekapasitet2000 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel59 ft.
Trommelkapasitet for 3/16 tommer Kabel110 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel39 ft.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Girutveksling3.83: 1, 14.7: 1
Girutstyrspore
Handle Lengde8 47 / 64 "
Total høyde7.25 "
Total lengde10.25 "
Samlet bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.405
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)23.62
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vinsjetype: Trekk
    • Brems inkludert: Nei

Produktvarianter

ProduktModellRamme FinishGirutvekslingGirutstyrHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 36WF96 Håndvinsj Worm Gear 2000 lb. | AH7MDE 36WF96Pulverlakkert og sinkbelagt24:1Mark9.5 "7.625 "10.375 "8"9 313 NOK
DAYTON 36WG06 Håndvinsj Spur Gear 10000 lb. | AH7MDP 36 06WGXNUMXPulverlakkert og sinkbelagt5: 1, 25: 1spore12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "32 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 36WG01 Håndvinsj Spur Gear 2000 lb.
7 547 NOK / enhet