K-FLEX USA Montering av isolasjonsalbue, elastomert


filtre
For bruk på: Rørledninger, kanaler og tanker , Materiale: elastomer
StilModellCa. 'R' faktorFARGEIsolasjon Nominell IDLengdeTemp. OmrådeVeggtykkelseBreddePris (eks. mva)
A
801-LRE-048138
3.1Svart1.375 "53 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.38 "48NOK
A
801-LRE-048118
3.1Svart1.125 "3 / 4 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.12 "47NOK
A
801-LRE-048158
3.1Svart1.625 "7 / 8 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.62 "48NOK
A
801-LRE-068318
3.1Svart3.125 "1 5 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "4.62 "147NOK
A
801-LRE-068418
3.1Svart4.125 "1 27 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "5.62 "185NOK
A
801-LRE-048238
3.1Svart2.375 "1"-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.38 "59NOK
A
801-LRE-048218
3.2Svart2.125 "1"-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.12 "55NOK
A
801-LRE-068358
3.2Svart3.625 "1 5 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "5.125 "189NOK
A
801-LRE-048448
3.2Svart4.5 "1.25 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "5.5 "92NOK
A
801-LRE-068258
3.2Svart2.625 "59 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "4.12 "129NOK
A
801-LRE-048278
3.2Svart2.875 "1"-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.88 "68NOK
A
801-LRE-048348
3.3Svart3.5 "1.125 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "4.5 "79NOK
A
801-LRE-068448
4.6Svart4.5 "1 27 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "6"201NOK
A
801-LRE-048358
4.6Svart3.625 "1.25 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "4.88 "83NOK
A
801-LRE-048318
4.6Svart3.125 "1.125 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "4.12 "72NOK
A
801-LRE-048418
4.6Svart4.125 "1.25 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "5.125 "96NOK
A
801-LRE-068348
4.7Svart3.5 "1 5 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "5"165NOK
A
801-LRE-068278
4.8Svart2.875 "3 / 4 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "4.38 "150NOK
A
801-LRE-048258
4.8Svart2.625 "1 3 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.62 "58NOK
B
801-LREHF-068238
4.9Grønn2.375 "37 / 64 "-297 grader til 300 grader F3 / 4 "3.88 "379NOK
A
801-LRE-068238
4.9Svart2.375 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.88 "122NOK
A
801-LRE-068218
5Svart2.125 "53 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.62 "112NOK
A
801-LRE-068138
5.2Svart1.375 "43 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.875 "77NOK
A
801-LRE-068158
5.2Svart1.625 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.12 "97NOK
A
801-LRE-068118
5.5Svart1.125 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.62 "76NOK
A
801-LRE-100448
5.9Svart4.5 "1 27 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"6.5 "335NOK
A
801-LRE-100418
5.9Svart4.125 "1 27 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"6.12 "296NOK
A
801-LRE-100358
6Svart3.625 "1 5 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"5.62 "263NOK
A
801-LRE-100318
6.2Svart3.125 "1 5 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"5.125 "242NOK
A
801-LRE-100278
6.4Svart2.875 "3 / 4 "-297 grader til 220 grader F1"4.88 "226NOK
A
801-LRE-100258
6.5Svart2.625 "59 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"4.62 "190NOK
A
801-LRE-100238
6.6Svart2.375 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"4.38 "170NOK
A
801-LRE-100218
6.8Svart2.125 "53 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"4.12 "139NOK
A
801-LRE-100158
7.1Svart1.625 "43 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"3.62 "124NOK
A
801-LRE-100118
7.1Svart1.125 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"2.12 "100NOK
A
801-LRE-100138
7.2Svart1.375 "43 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"3.38 "113NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?