DAYTON 36WF96 Håndvinsj Worm Gear 2000 lb. | AH7MDE

DAYTON 36WF96 Håndvinsj Worm Gear 2000 lb.

På lager
Vare: AH7MDE Modell: 36WF96

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj
1. lagets lastekapasitet2000 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel77 ft.
Trommelkapasitet for 3/16 tommer Kabel140 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel52 ft.
Ramme FinishPulverlakkert og sinkbelagt
RammematerialeStål
Girutveksling24:1
GirutstyrMark
Handle Lengde9.5 "
Total høyde7.625 "
Total lengde10.375 "
Samlet bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4945
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)22.61
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vinsjetype: Trekk
    • Brems inkludert: Nei

Produktvarianter

ProduktModellRamme FinishGirutvekslingGirutstyrHandle LengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 36WG01 Håndvinsj Spur Gear 2000 lb. | AH7MDJ 36 01WGXNUMXSink belagt3.83: 1, 14.7: 1spore8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"7 547 NOK
DAYTON 36WG06 Håndvinsj Spur Gear 10000 lb. | AH7MDP 36 06WGXNUMXPulverlakkert og sinkbelagt5: 1, 25: 1spore12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "32 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 36WF96 Håndvinsj Worm Gear 2000 lb.
9 313 NOK / enhet