BALDOR MOTOR Helt lukkede vaskemotorer, enfaset, fotmontert


filtre
Base Type: Rigid , Nedbrytningsmoment: 6.38 LB-FT , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Antall poler: 4 , Fase: 1 , Hastighet: 1,725 rpm , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellServicefaktorampsFrameSpenningForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
WDL3510
1.1512.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V56230 V 115 V.6.4 A3524L1.000 hk13.23 "13 083 NOK
A
WDL3514T
1.1512.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V145T115 V 230 V.6.2 A3532LC1.500 hk14.18 "13 820 NOK
A
WDL3504
1.257.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V56230 V 115 V.3.7 A3520L0.500 hk12.23 "9 666 NOK
A
WDL3507
1.2511.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V56230 V 115 V.5.5 A3520L0.750 hk12.23 "11 318 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?