BALDOR MOTOR WDL3514T Hvit Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 145T Ramme | AJ6ZLG

BALDOR MOTOR WDL3514T White Washdown Motor, 115/230V, 1800 o/min, 1.5 hk, 1 fase, TEFC, 145T ramme

På lager
Vare: AJ6ZLG Modell: WDL3514T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 656 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Omgivende (C)40 grader
amps12.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame145T
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning6.2 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3532LC
Antall poler4
Produksjon1.500 hk
Total lengde14.18 "
Fase1
Power Factor96
Servicefaktor1.15
Speed1,725 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning115 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 80.00%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 4 @ 16 AWG, A&J
    • Produktfamilie: Wash Down
    • Remskive Lagertype: Forseglet lager
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.875 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Fast motsatt standard
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorampsFrameSpenningForsterker med full belastningMotor TypeProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR WDL3504 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6ZLC WDL35041.257.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V56230 V 115 V.3.7 A3520L0.500 hk12.23 "18 037 NOK
BALDOR MOTOR WDL3507 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6ZLD WDL35071.2511.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V56230 V 115 V.5.5 A3520L0.750 hk12.23 "21 119 NOK
BALDOR MOTOR WDL3510 White Washdown Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ramme | AJ6ZLE WDL35101.1512.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V56230 V 115 V.6.4 A3524L1.000 hk13.23 "24 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR WDL3514T White Washdown Motor, 115/230V, 1800 o/min, 1.5 hk, 1 fase, TEFC, 145T ramme
15 656 NOK / enhet