PARKER Trykkavlastningsventiler


filtre
Justeringstype: Skruejustering , Dreneringshastighet: 0.25 Gal / Min , Strømningshastighet: 15 Gal / min , Høyde: 2" , Lengde: 3" , Maks. Innløpstrykk: 5500 psi , Maks. Press: 5000 psi , Maks. Viskositet: 45-2000 SSU , Driftstemperatur: -45 grader til 132 grader C , Type: Hydraulisk , Ventiltype: Redusere / lindre , Bredde: 2"
StilModellMaks. Strømmetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A
PRH101S50
15 gpm1200-5000 psi1 314 NOK
B
RP51A-3000
30 gpm0 til 3000 psi1 667 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?