Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PRH101S50 Pilotdrevet trykkreduksjonsventil, 15 gpm, stål | AD9PYE 4UA85

PARKER PRH101S50 Pilotdrevet trykkreduksjonsventil, 15 gpm, stål

På lager
Vare: AD9PYE Modell: PRH101S50Kryssreferanse: 4UA85
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
1 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
JusteringstypeSkruejustering
Avløpshastighet0.25 Gal / Min
Strømningshastighet15 Gal / min
Installasjonsmoment51-55 kg-fot
Maks. Strømme15 gpm
Maks. Flyt GPM15
Maks. Inntakstrykk5500 psi
Maks. Press5000 psi
Maks. Tanktrykk (PSI)5000 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Drifts Temp.-45 grader til 132 grader C
trykk~~POS=TRUNC Range1200-5000 psi
Nominell strømningshastighet15 Gpm
Følsomhet1910 Per sving Psi
VentilmaterialeStål
VentiltypeRedusere / lindre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481801095
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ventilhulrom (C10-3)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Strømmetrykk~~POS=TRUNC RangePris
PARKER RP51A-3000 Trykkavlastningsventil hydraulisk | AC7DVF 38D950 RP51A-300030 gpm0 til 3000 psi1 678 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PRH101S50 Pilotdrevet trykkreduksjonsventil, 15 gpm, stål
1 354 NOK / enhet