GE LIGHTING LED-lampe T8 6.0W 120V 6500K innendørs


filtre
Gjennomsnittlig levetid på pæren: 50,000 hr. , Base Type: Medium bi-pin (G13) , Pærehus: polykarbonat , CRI: 80 , Energy Star-kompatibel: Nei , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: DesignLights Consortium (DLC) , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Lampe Dia.: 1" , Lampetype: LED , Lyseffekt: 5000K og over, dagslys , Type: Linear
StilModellSakLampebetegnelseLumenMaks. Total lengdeStrømkildeSpenningWattsPris (eks. mva)
A
LED9T8 / 2 / 865
LED lampeLED9T8 / 2 / 86590024 "Krever separat driver1208.047NOK
A
LED10T8 / 2.5 / 865
LED lampe-105030 "Krever separat driver1209.056NOK
A
LED25T8 / 5 / 865
LED lampeLED25T8 / 5 / 865250064 "Krever separat driver12025106NOK
A
LED21T8 / 4 / 865
LED lampeLED21T8 / 4 / 865275048 "Krever separat driver12018.038NOK
A
LED7T8 / 1.5 / 865
LED lampeLED7T8 / 1.5 / 86570018 "Krever separat driver1206.048NOK
B
LED12ET8 / 3/850
LED-rørLED12ET8 / 3/850165036 "Plug and Play120/27712.068NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?