Die Handler løftebord

filtre

WESCO -

Die Handlers

Wesco-dysehåndterere separerer og transporterer tunge presseverktøy for service og vedlikehold. Disse dysehåndtererne har justerbare, kraftige klemmer med slitesterk stålkonstruksjon for rask separasjon av matriser, gulvlåser for å forhindre glidning og presisjons teleskopiske styrerør for å sikre jevn drift gjennom hele separasjonsprosessen. Velg fra et bredt utvalg av stansehåndterere, tilgjengelig i 2000, 3000 og 4000 lb alternativer på Raptor Supplies.

StilModellPlattform LengdeCaster Dia.Type hjulGarantiHjuldiameterLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetPris (eks. mva)
A49924330 "----48 "30 "2000 lb.71 702NOK
B49924448 "5"(4) Sving5ZZX45"48 "30 "2000 lb.84 182NOK
B49924548 "6"(4) Sving2ACD86"52 "30 "3000 lb.161 016NOK
B49924660 "8"(2) Svingbar, (2) Stiv5ZZX58"55 "32 "4000 lb.188 187NOK
VALLEY CRAFT -

Justerbar Die Cart, gulvlås, 1000 lbs. Lastekapasitet.

ModellSakPris (eks. mva)
F89864F9AJ8GNY16 983 NOK
Se detaljer

Die Handler løftebord

Dysehåndteringsløftebord brukes for jevn overføring av matriser, støpeformer og tunge materialer. Raptor Supplies tilbyr die handler løftebord fra Wesco og Valley Craft. De har en justerbar rullehøyde og klemmegrep som tillater 360 graders rotasjon. Klemmegrepene glir over en C-kanal for horisontale justeringer. Disse bordene er utstyrt med styrehjul (svingbare / stive / en kombinasjon av begge) for økt manøvrerbarhet, og gulvlåser for å sikre bordene på plass under lasting og losseoperasjoner. Velg fra et bredt utvalg av matrisehåndterere, tilgjengelig i 1000, 2000, 3000 og 4000 lb alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?