Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE BELYSNING LED9T8 / 2/865 LED-lampe T8 8.0W 120V 6500K Innendørs | AH8YKG 39CC80

GE LIGHTING LED9T8/2/865 LED-lampe T8 8.0W 120V 6500K innendørs

På lager
Vare: AH8YKG Modell: LED9T8/2/865Kryssreferanse: 39CC80

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren50,000 hr.
Base TypeMedium bi-pin (G13)
Pærehuspolykarbonat
SFI80
I samsvar med Energy StarNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Farge Temp.6500K
LampebetegnelseLED9T8 / 2 / 865
Lampe Dia.1"
LampetypeLED
light Output5000K og over, dagslys
Lumen900
Maks. Total lengde24 "
StrømkildeKrever separat driver
typenLinear
Spenning120
Watts8.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)20.57
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pæreform: T8
    • Kan dimmes: Nei
    • Effektekvivalens: 17W LFL
    • Fargetuning: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSakLampebetegnelseLumenMaks. Total lengdeStrømkildeSpenningWattsPris
GE BELYSNING LED7T8 / 1.5 / 865 LED-lampe T8 6.0W 120V 6500K Innendørs | AH8YKF 39CC79 LED7T8 / 1.5 / 865LED lampeLED7T8 / 1.5 / 86570018 "Krever separat driver1206.048NOK
GE BELYSNING LED10T8 / 2.5 / 865 LED-lampe T8 9.0W 120V 6500K Innendørs | AH8YKH 39CC81 LED10T8 / 2.5 / 865LED lampe-105030 "Krever separat driver1209.056NOK
GE BELYSNING LED25T8 / 5/865 LED-lampe T8 25 Bredde 120V 6500K Innendørs | AH8YKJ 39CC82 LED25T8 / 5 / 865LED lampeLED25T8 / 5 / 865250064 "Krever separat driver12025106NOK
GE BELYSNING LED21T8 / 4/865 LED-lampe T8 21W 120V 6500K Innendørs | AH8YKK 39CC83 LED21T8 / 4 / 865LED lampeLED21T8 / 4 / 865275048 "Krever separat driver12018.038NOK
GE BELYSNING LED12ET8 / 3/850 LED-rør 12W T8 5000K 36 tommer | AH9VXV 45CM39 LED12ET8 / 3/850LED-rørLED12ET8 / 3/850165036 "Plug and Play120/27712.068NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING LED9T8/2/865 LED-lampe T8 8.0W 120V 6500K innendørs
47NOK / enhet