DAYTON Propellvifteblader, 30 tommer


filtre
Blad Materiale: Aluminum , Bladbredde: 11.875 " , Maks. RPM: 1140 , Antall blader: 3 , Propell Dia.: 30 " , Merknader: Se katalogsiden for bedre utvalgskriterier , Rotasjon: CW mot utslipp , Type: Erstatning
StilModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePris (eks. mva)
A
2C374
1 / 2 "27042011169710 °2 124 NOK
A
4C457
5 / 8 "6122/45565322/35684676/275520 °1 747 NOK

Propellvifteblader, 30 tommer

Dayton 30 tommers propeller sirkulerer og trekker ut luft i ventilasjonsoperasjoner. De er ideelle for bruk med luftmotorer og avtrekksvifter. Disse viftene har 3 aluminiumsblader for lett og holdbar konstruksjon. De roterer med klokken (med hensyn til utløpsvendt) og inkluderer settskruer for å gi enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse 30 tommers propellene, tilgjengelig i 10 og 20 graders pitch varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?