Utkast til indusere

filtre

TJERNLUND -

Utkast til indusere

StilModellWattsampsDybdeBreddeHøydeHPMaterialetypenPris (eks. mva)
ART1500H-5.021 "21 "24 "1/2Belagt galvanisert stålRooftop28 995NOK
BI-5.48-3 / 4 "13.5 "14.5 "1/4Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje8 678NOK
ART750-1.516 "16 "18 "1/8Belagt galvanisert stålRooftop23 592NOK
ART750H-1.516 "16 "18 "1/8Belagt galvanisert stålRooftop23 010NOK
BIL-5.410 "14.75 "17 "1/4Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje10 067NOK
ART1500-521 "21 "24 "1/2Belagt galvanisert stålRooftop29 838NOK
CDJ-3350.435-7 / 8 "9"7.625 "1/70Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje3 016NOK
CD-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Aluminisert stålhus og blåserhjulPå linje3 087NOK
TJERNLUND -

Eksostrekkindusere

StilModellSakPris (eks. mva)
A950-0029Trykkbryter1 248NOK
B950-0015Utskiftningsmotor2 753NOK
FIELD CONTROLS -

Eksostrekkindusere

StilModellSakPris (eks. mva)
ACK-92FVKontrollsett5 607NOK
BCK-20FVKontrollsett3 106NOK
CCK-41FKontrollsett3 232NOK
D8"CUtkast til induserer18 993NOK
EDI-3Utkast til induserer9 212NOK
EDI-1Utkast til induserer3 531NOK
EDI-2Utkast til induserer4 289NOK
FSWG-6SPower Venter12 270NOK
FSWG-5SPower Venter10 770NOK
FSWG-4HDSPower Venter9 582NOK
GSWG-4HDPower Venter7 203NOK
HSWG-4GPower Venter9 360NOK
IPVG-300Power Venter5 592NOK
IPVG-600Power Venter8 537NOK
IPVG-100Power Venter5 365NOK
JSWG-5Power Venter8 337NOK
KPVO-300Power Venter6 819NOK
GSWG-6Power Venter9 440NOK
GSWG-8Power Venter17 196NOK
PACKARD -

INC Draft Inducers

StilModellMaterialeampsDybdeSpenningBreddePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydePris (eks. mva)
A65475Aluminisert stål, kobber0.4-115-Coleman Evcon373-19801-820, 373-19801-821-1 086NOK
B82057Aluminisert stål, kobber1.05-17 / 32 "115568756 "TraneX380402530577 21 / 32 "3 910NOK
C82999Aluminisert stål, kobber0.645-49 / 64 "208/230568755 "York026-33999-0018 11 / 16 "4 355NOK
C82641Aluminisert stål, kobber0.625-5 / 64 "208/230568755 "Rheem70-24157-038 11 / 16 "5 297NOK
D48332Plasthus1.808-1 / 2 "115568871 "Goodman5KSB46GF0003S, B483300015.25 "4 909NOK
E66781Stål0.609-5 / 64 "115569002 "Rheem70-101087-81, 7021-115596 23 / 32 "4 743NOK
F82052Stål1.007-43 / 64 "115568756 "Dunkirk433-00-5105.031 "4 613NOK
G82618Stål0.905-51 / 64 "115/230569000 "Fedders031-70597 15 / 16 "4 645NOK
H82253Stål0.607-13 / 32 "208/240569001 "Trane21C729631P1, 7021-10286, C66145P01, 7021-78336 5 / 16 "4 042NOK
I66003Stål0.928-5 / 16 "115568756 "Goodman11009001, 11009002, 110090036 45 / 64 "3 124NOK
G82148Stål0.507.593208/230569001 "ICP1054268P6 29 / 64 "3 628NOK
J80270Stål0.905-13 / 16 "115/230569000 "Miller3038750008.125 "3 920NOK
FIELD CONTROLS -

Forbrenningsluftsystemer

StilModellPris (eks. mva)
ACAS-48 347NOK
BCAS-732 162NOK
ACAS-38 347NOK
CCAS-6SK32 948NOK
BCAS-628 187NOK
TJERNLUND -

Induserte trekkblåsere

StilModellampsDybdeHøydeHPMaterialeWattsBreddePris (eks. mva)
AHSJ1.267"7.875 "-Aluminisert stålhus og blåserhjul9510.25 "5 572NOK
AHS11.267"7.875 "-Aluminisert stålhus og blåserhjul9511 "5 730NOK
AHS21.518-1 / 2 "9.25 "-Aluminisert stålhus og blåserhjul22411.5 "8 127NOK
AHS32.6012 "12.5 "-Aluminisert stålhus og blåserhjul28613 "15 381NOK
BHS45.813 "14.75 "1/3Aluminisert stålvifte70015.25 "19 396NOK
BHS512.516-1 / 4 "18 "1Aluminisert stålvifte150016.5 "28 411NOK
TJERNLUND -

Kraftventiler

StilModellampsDybdeHøydeWattsBreddePris (eks. mva)
ASS2232-1 / 2 "13.25 "20012.5 "13 576NOK
BSS12.527-1 / 2 "14.75 "21213.75 "17 603NOK
FASCO -

Utkast til indusere

Fasco trekkinduktorer er designet for å ventilere og eksosere brennbare gasser på riktig måte i gassovner. De hjelper også med å legge til rette for kontinuerlig og jevn tilførsel av oksygen til ovnbrennerne, noe som ytterligere forbedrer systemets samlede effektivitet. Disse Fasco trekkindusatorblåsere består av en motordrevet hjulsamling eller vifte, en elektrisk boks for strømtilkoblinger og en metallhylse som omgir enheten. De har en sentrifugalbryter / elektronisk sensor / vakuumkran for å sende et signal til gassventilen som indikerer at viften fungerer. Dette hjelper til med å unngå at gassventiler slås PÅ for tidlig. Disse induserte trekkblåsere krever 115/120/230 volt for å fungere og kommer i stål- eller plasthus og i forskjellige høydealternativer.

StilModellDybdePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydeMaterialeSpenningBreddePris (eks. mva)
AW4-------7 939NOK
RFQ
BW9-------4 514NOK
RFQ
C702197337-11 / 64 "ICP7021-7617, 7021-92378 37 / 64 "Stål230568975 "4 444NOK
D706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Plast115568971 "8 046NOK
E706242397-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Plast115568974 "7 333NOK
F7021117067-45 / 64 "Rheem7021-95677 45 / 64 "Stål230568975 "5 231NOK
G706242367-45 / 64 "York7062-2442, 7062-3484, 024-25057-0009 7 / 64 "Plast115568976 "6 763NOK
H705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Stål115568729 "3 271NOK
I705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Plast / stål120568729 "4 734NOK
J7021116869-1 / 2 "Lennox7021-10602, 7021-11106, 7021-111749.5 "Plast115568977 "4 343NOK
K7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Plast115568614 "4 596NOK
L7021120979-1 / 2 "Lennox7021-10376, 18L04018.5 "Plast115568614 "5 365NOK
M70211082710-13 / 16 "Armstrong7021-100468.5 "Stål115568978 "5 112NOK
N70211187410-29 / 32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Plast115568973 "4 757NOK
O70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Plast115568970 "6 348NOK
P7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Plast115568972 "6 756NOK
PACKARD -

INC Indusert trekkovnsblåsere

StilModellWattsampsDybdeBreddePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydeMaterialePris (eks. mva)
A65230-0.85-1 / 4 "5.25 "CarrierHC24HE2304.25 "Metallhus4 897NOK
B65570-0.85-1 / 4 "2.38 "CarrierHC24HE2302.375 "Kobber, stål, plast2 592NOK
C82672-0.909-1 / 2 "9"ICP10061688.25 "Metallhus4 288NOK
D66005-1.411-1 / 4 "11.25 "GoodmanB1859005, J238-111289.5 "Metallhus3 446NOK
E66404-1.211-1 / 4 "11.25 "Armstrong40404-003, 117521-007"Plasthus8 221NOK
F66787-1.211-1 / 4 "11.25 "TraneBLW4737"Metallhus4 773NOK
G66590-1.58-1 / 4 "9.25 "GoodmanB40590006"Metallhus3 470NOK
H66350-0.9212 "13 "ICP1000814, 1001371, 1001609, 1002543, 1007360, 1011350, 11504747.25 "Plasthus6 576NOK
B65569-1.85-1 / 4 "2.38 "CarrierHC21ZE117B, HC660-0052.375 "Kobber, stål, plast2 477NOK
I80280-0.559-1 / 2 "7"Johnson, magisk kokk8973C, 48HWC181, 48HWC24A6.5 "Metallhus2 619NOK
J82483-1.010-1 / 4 "9.25 "Godmann, RheemB1859000, 70-21496-01, 70-2496-03, 70-21496-83, 70-21504-04, 70-21504-037"Metallhus2 496NOK
K66847-1.7111-1 / 4 "11.25 "Rheem117104-01, 117847-07, 70-22838-82, 70-24157-037"Metallhus4 812NOK
L48331-1.811-1 / 4 "11.25 "Goodman5KSB46GF0001S, B48330007"Plasthus3 764NOK
M665011381.205-1 / 4 "8 11 / 16 "Lennox31L5501, 101202.01, 24W95, 7002.2975, 1023959-018 11 / 16 "Metallhus2 081NOK
N825901381.206-1 / 2 "6.875 "Lennox47H12, LB-82590CA10 "Metallhus6 393NOK
O660021381.204-1 / 2 "8.875 "Goodman0131M00002P, 0131M0002S, 119276-008.75 "Metallhus2 447NOK
P668331841.606-9 / 16 "8.75 "ICP1010324, 1013833, 1010238P10.25 "Metallhus3 512NOK
Q663382762.405-5 / 8 "11.25 "ICP1012002, 1013388A, 10143389.875 "Plasthus4 686NOK
TJERNLUND -

Ventilasjonssystem for gassvarmer

StilModellFor bruk med produsent ModellnummerPris (eks. mva)
AGPAK1GPAK-1T, GPAK-1TR9 291NOK
BGPAKJGPAK-JT9 290NOK
FASCO -

Induserte trekkovnsblåsere

StilModellSpenningampsDybdeWattsBreddePasser til merkevareFor bruk med produsent ModellnummerHøydePris (eks. mva)
AA0881151.36-1 / 2 "939"Evcon/York2940-3917.875 "5 457NOK
BA1401151.46-3 / 8 "1079"GoodmanB28330019.875 "4 453NOK
CA0861151.36-3 / 8 "1189"Rheem7030207.875 "5 138NOK
DA1421150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "8 350NOK
EA1291151.957"1558.38 "Amana11009001, 117521-007.5 "6 374NOK
FA1301150.75-5 / 8 "739"TraneD330757P039.5 "6 768NOK
GA0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "3 301NOK
HA1311151.15-7 / 8 "838.75 "Nordyne62128507.75 "4 329NOK
IA1431150.9506"918.625 "TraneD330673P017.5 "3 671NOK
JA1571151.35-3 / 4 "719"GoodmanB18590058.875 "3 358NOK
KA0791151.15-7 / 8 "908.625 "Godmann, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "3 541NOK
LA0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "4 213NOK
MA1341151.56-3 / 4 "12410.62 "ICP1708-6078.5 "3 900NOK
NA1461151.0 / .356"738.625 "Trane21D340096P047.5 "6 903NOK
OA150208/2300.5006"818.75 "TraneC661452P017.75 "4 250NOK
CARRIER -

Draft Inducer, Carrier, 115VAC

ModellSakPris (eks. mva)
320725-756CQ8GMM12 984 NOK
TJERNLUND -

Monteringssett Brukes med 5pwd8 og 5pwe0

ModellSakPris (eks. mva)
RTS8AE6CTB2 493 NOK
TELEDYNE LAARS -

Vifteenhet, Teledyne Laars, 115VAC

ModellSakPris (eks. mva)
R2069600CU6EHB11 735 NOK
TJERNLUND -

Monteringssett Brukes med AE6CRX og AE6CRZ

ModellSakPris (eks. mva)
RTS12AE6CTC2 629 NOK
CARRIER -

Draft Inducer Monteringssett, bærer, 120VAC

ModellSakPris (eks. mva)
340793-762CQ8GDU37 737 NOK
PACKARD -

Indusert trekkovnsblåser, ovn, 230V AC

ModellSakPris (eks. mva)
66254CV4QMM3 046 NOK
RAMFAN -

Propanvarmer, termostat, 55000 Btu

ModellSakPris (eks. mva)
HA01CL6VMW65 535 NOK
Se detaljer

Utkast til indusere

Trekkinduktorer eksoserer brennbare gasser som kan henge i varmeveksleren fra forrige syklus. De er installert i nærheten av varmevekslere i gassovner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av trekkindusere, luftforsterkere, ventilasjonssystemer, blåsere, monteringssett og stativer, fra merker som Fasco, Packard og Tjernlund. De gir ventilasjon og en kontinuerlig tilførsel av frisk luft for effektivt å brenne gasser. Disse trekkinduserne drives av en elektrisk motor for å rotere en hjulenhet eller vifte, som igjen fortrenger luft. Trekkindusere har en sentrifugalbryter / elektronisk sensor / vakuumkran for å sende et signal til gassventilen for å indikere at viften fungerer. Velg fra et bredt spekter av disse trekkinduserne, tilgjengelig i effektklassifiseringer fra 1/100 til 1 HK.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?