LEESON Generelle motorer, enfaset, TEFC, stiv base


filtre
Peiling Type: Ball , Gjeldende vurdering: 26.8/14.4-13.4A , Plikt: Kontinuerlig , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 9.50 " , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Motortype: Kondensatorstart Kondensatorkjøring , Antall poler: 2 , Antall hastigheter: 1 , Utgang: 2.2 kW , Total lengde: 14.96 " , Emballasje: B , Fase: 1 , Motstand: 0.12 Ohms , Skafttype: T , Termisk beskyttelse: Ingen beskyttelse , Spenningsvurdering: 115 / 208-230V
StilModellSakMonteringutformingkWSmøringMotor termisk beskyttelseMonteringPower FactorPris (eks. mva)
A
140684.00
Motor til generell bruk-L5.60VERIFY-Rigid93.523 356 NOK
B
140685.00
Motor til generell bruk-L7.46VERIFY-Rigid93.527 893 NOK
C
140581.00
Motor til generell bruk210-005.02-7.5Polyrex EM-Rigid9527 206 NOK
D
131533.00
Motor til generell bruk180-033L2.24Polyrex EM-Rigid7515 034 NOK
E
131509.00
Motor til generell bruk180-033L1.49Polyrex EM-Rigid74.512 747 NOK
F
120867.00
Motor til generell bruk-L1.49Polyrex EMBRJ44DBRigid8620 092 NOK
G
110109.00
Motor til generell bruk-L1.12Polyrex EMCEJ38CARigid8011 659 NOK
H
120043.00
Motor til generell bruk-L0.75Polyrex EM-Rigid7015 493 NOK
I
120025.00
Enfasemotor-N. 75Polyrex EM-Rigid688 949 NOK
J
120130.00
Enfasemotor-L1.12Polyrex EM-Rigid808 753 NOK
K
LM24720
Enfasemotor-L5.60VERIFY-Rigid9622 365 NOK
L
110402.00
Enfasemotor-L1.49Polyrex EMBRJ42DARigid8715 425 NOK
M
LM24714
Enfasemotor-L2.24Polyrex EM-Rigid9912 825 NOK
N
113769.00
Enfasemotor-L1.12Polyrex EMCED2705Rigid8912 646 NOK
O
113770.00
Enfasemotor-L1.49Polyrex EMCED1797Rigid9417 383 NOK
P
131538.00
Enfasemotor180-033L3.7Polyrex EM-Rigid9217 695 NOK
Q
131549.00
Enfasemotor180-036L3.7Polyrex EM-Rigid9816 273 NOK
R
131637.00
Enfasemotor180-007L2.24Polyrex EM-Stiv base8911 778 NOK
S
131856.00
Enfasemotor-L3.7Polyrex EMLED964Rigid9418 861 NOK
T
120008.00
Enfasemotor-N. 75Polyrex EMCEJ53CBRigid6810 153 NOK
U
092116.00
Enfasemotor-L0.13Polyrex EM-Rigid504 485 NOK
M
LM24709
Enfasemotor-L0.75Polyrex EM-Rigid69.52 291 NOK
V
113768.00
Enfasemotor-L. 75Polyrex EMCED2797Rigid9311 106 NOK
W
102013.00
EnfasemotorLO102013N. 125VERIFY-Rigid526 781 NOK
X
102016.00
EnfasemotorLO102016.00N0.25VERIFY-Rigid594 485 NOK
Y
102018.00
EnfasemotorLO102018N0.25VERIFYCEG67GARigid595 968 NOK
Z
102020.00
EnfasemotorLO102020N0.37VERIFY-Rigid685 110 NOK
A1
110013.00
Enfasemotor-N. 56Polyrex EM-Rigid647 809 NOK
B1
110019.00
Enfasemotor042502L1.12Polyrex EMCEJ38CVRigid7311 486 NOK
C1
116705.00
Enfasemotor-L2.24Polyrex EMBRJ42DBRigid9112 437 NOK
D1
140747.00
Enfasemotor210-005.02L1.49Polyrex EM-Rigid7532 008 NOK
E1
110094.00
Enfasemotor-L1.12Polyrex EM-Rigid808 753 NOK
F1
120341.00
Enfasemotor-L2.24Polyrex EM-Rigid9112 396 NOK
G1
131526.00
Enfasemotor180-033L1.12Polyrex EM-Rigid6522 701 NOK
H1
100955.00
EnfasemotorLO100955N. 246VERIFY-Rigid595 201 NOK
I1
132042.00
Enfasemotor180-037L3.7Polyrex EMLED964Rigid9819 610 NOK
J1
110142.00
Helt lukket motor-L0.75Polyrex EMCEJ53CARigid768 948 NOK
K1
110108.00
Helt lukket motor-L. 56Polyrex EMCEJ53CARigid767 673 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?