LEESON 120341.00 C145K34FB3H Enfasemotor | AJ2RFJ C145K34FB3H / 36X914

LEESON 120341.00 C145K34FB3H Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2RFJ Modell: 120341.00Kryssreferanse: C145K34FB3H / 36X914

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeJ
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145T
Forsterker med full belastning13
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor91
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.7 / 8 "
typenKF
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 81.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: K632129
    • GRUPP: 2
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringutformingkWSmøringMotor termisk beskyttelseMonteringPower FactorPris
LEESON 092116.00 C42C17FB1C Enfasemotor | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Enfasemotor-L0.13Polyrex EM-Rigid504 636 NOK
LEESON 100955.00 C4C17FB3F Enfasemotor | AJ2PJX C4C17FB3F 100955.00EnfasemotorLO100955N. 246VERIFY-Rigid594 246 NOK
LEESON 102013.00 C4C11FB3D Enfasemotor | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00EnfasemotorLO102013N. 125VERIFY-Rigid525 535 NOK
LEESON 102016.00 C4C34FB10C Enfasemotor | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00EnfasemotorLO102016.00N0.25VERIFY-Rigid593 660 NOK
LEESON 102018.00 M4C17FB22C Enfasemotor | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00EnfasemotorLO102018N0.25VERIFYCEG67GARigid594 873 NOK
LEESON 102020.00 C4C34FB9C Enfasemotor | AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00EnfasemotorLO102020N0.37VERIFY-Rigid684 273 NOK
LEESON 110013.00 C6C17FB2K Enfasemotor | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Enfasemotor-N. 56Polyrex EM-Rigid648 534 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 120341.00 C145K34FB3H Enfasemotor
10 112 NOK / enhet