Termostatiske ekspansjonsventiler kontrollerer strømmen av flytende kjølemiddel inn i en fordamper og holder klimaanlegget i gang jevnt.
filtre
Rydd alt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Kontroll: Nøyaktighet, opprettholdt over en stor variasjon i fordamperbelastning, og minimerer dermed problemer med jaktflom og spoler , Type: Justerbar
Termostatiske ekspansjonsventiler, ofte forkortet som TXVs, TEVs eller TX ventiler reduserer kjølemedietrykket fra kondensatortrykket til fordampertrykket. Disse ventilene holder fordamperen aktiv da de øker strømmen av kjølemiddel ved høykapasitetsbelastninger og reduserer strømmen ved lavkapasitetsbelastninger. Termiske ekspansjonsventiler sørger for fullstendig fordampning av flytende kjølemiddel i fordamperen, og eliminerer på den måten væskesug. Termiske ekspansjonsventiler kan tolerere variasjoner i kjølemediefyllingen, da de tilpasser kjølemiddelstrømmen for å matche varmebelastningen. Disse ventilene minimerer coil sulting & flom tilbake problemer ved å kontrollere nøyaktigheten.
Bruker
Parker termostatiske ekspansjonsventiler brukes til å regulere strømmen av flytende kjølemiddel inn i en fordamper i romfart, væske- og gasshåndtering, hydraulikk, filtrering, tetting, skjerming og prosesskontroll.
Arbeidsmekanisme
Det flytende høytrykkskjølemediet holdes tilbake fra kondensatoren av ventilen. Ventilen regulerer hvor mye kuldemedium som kan komme inn i fordamperen. Ventilen reduserer trykket, slik at kjølemediet kan koke ved reduserte temperaturer. Ettersom kjølemediet utsettes for mer termisk energi mens det passerer gjennom fordamperen, gjennomgår det en fullstendig faseendring og blir en mettet damp mens den når enden av fordamperspolen. Under denne endringen er det nesten ingen temperaturendringer på grunn av latent varme. I stedet er det en økning i entropi og entalpi. Kjølemediet fortsetter å ta opp termisk energi og etter faseendringen begynner det å øke temperaturen, og overoppheter dermed kjølemiddeldampen. Denne temperaturen overvåkes av sensorpæren til ekspansjonsventilen for å kontrollere kjølemediet i hoveddelen av ventilen.
Egenskaper
Ventiler i SC(E)-serien brukes i frysere, walk-in-kjølere, salatbarer og ismaskiner. De har kroppskonstruksjon i messing for utmerket korrosjonsbestandighet. Disse ventilene har en balansert portdesign som opprettholder kjølemediets strømningsnivå under lave omgivelsesforhold. De er utstyrt med en avtagbar innløpssil for å filtrere forurensninger ut av hydrauliske væsker. Disse termostatiske ekspansjonsventilene bruker feltjusterbar overhetingsdamp for å minimere risikoen for skade forårsaket av karbonsyrekorrosjon eller erosjon.
Ventiler i EBSE-serien gir utvidede ODF-forbindelser for utmerket kontroll i begge strømningsretninger.
Parker H / HC Series termostatiske ekspansjonsventiler er ideelle for bruk på varmepumper og klimaanlegg. Disse ventilene i H/HC-serien har et kraftelement laget av rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og lufteporter for å frigjøre trykk fra det hydrauliske systemet. HC-ventiler er utstyrt med en intern tilbakeslagsventil for å beskytte utstyret mot tilbakestrømningsskader. Disse HC-seriens ventiler legger til en innebygd 5-tonns tilbakeslagsventil for R-407C, R-22 og R-410A varmepumpeapplikasjoner, med enten feltjusterbar eller fabrikkinnstilt overheting.
Installasjon
Finn justeringsnålen på den termostatiske ekspansjonsventilen og vri justeringsnålen en fjerdedel mot klokken for å redusere temperaturen.
Hver kvart omgang tilsvarer én grad.
Vri justeringsnålen 90 grader med klokken for hver grad nødvendig, for å øke temperaturen.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva skjer hvis overopphetingen er for høy?
Hvis overhetingen blir for høy, kan det øke kompresjonsvarmen, og dermed øke temperaturen ved utløpsventilene. Hvis temperaturen øker utenfor det sikre driftsområdet, kan det forårsake skade på kompressoren.
Hvordan justere termostatiske ekspansjonsventiler?
Disse termostatiske ekspansjonsventilene er ikke justerbare i åpne eller lukkede posisjoner da disse er modulerende ventiler. Å dreie justeringsstangen, enten det er med eller mot klokken, øker/minsker bare overopphetingen.
Hvor brukes termostatiske ekspansjonsventiler?
Disse termostatiske ekspansjonsventilene brukes i systemer som pakkede klimaanlegg, industrielle kjøleanlegg, sentrale klimaanlegg og delte klimaanlegg med høy kapasitet.